Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51810.043.0001 Wing Nut, 7/16-14 Thread Size, 18-8 Grade, 5PK | CG8UMD 41VA58

FABORY U51810.043.0001 szárnyas anya, 7/16-14 menetméret, 18-8 fokozat, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8UMD Modell: U51810.043.0001Keresztszám: 41VA58 / 177M35

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Fokozat18-8
Magasság0.87–1.00 ”
Anya típusaA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Standard ASME B18.6.9
StílusA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szárnyfesztávolság1.81 - 1.94 in

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1688
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51810.043.0001 szárnyas anya, 7/16-14 menetméret, 18-8 fokozat, 5PK
€19.20 /csomag