Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51810.016.0001 Wing Nut, #8-32 Thread Size, 18-8 Grade, 25PK | CG8ULZ 41VA53

FABORY U51810.016.0001 szárnyas anya, #8-32 menetméret, 18-8 fokozat, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8ULZ Modell: U51810.016.0001Keresztszám: 41VA53 / 177M30

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 8 32-
Fokozat18-8
Magasság0.34–0.47 ”
Anya típusaA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Standard ASME B18.6.9
StílusA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szárnyfesztávolság0.78 - 0.91 in

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0842
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51810.016.0001 szárnyas anya, #8-32 menetméret, 18-8 fokozat, 25PK
€8.48 /csomag