Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U55810.019.0001 Wing Nut, #10-24 Thread Size, 316 Grade, 5PK | CG8UUV 41VA66

FABORY U55810.019.0001 Wing Nut, #10-24 Thread Size, 316 Grade, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8UUV Modell: U55810.019.0001Kereszthivatkozás: 41VA66
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
€18.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 10 24-
Fokozat316
Magasság0.34–0.47 ”
Anya típusaA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Standard ASME B18.6.9
StílusA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szárnyfesztávolság0.78 - 0.91 in

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0162
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U55810.019.0001 Wing Nut, #10-24 Thread Size, 316 Grade, 5PK
€18.00 /csomag