Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U55810.031.0001 Wing Nut, 5/16-18 Thread Size, 316 Grade, 5PK | CG8UUX 41VA68

FABORY U55810.031.0001 Wing Nut, 5/16-18 Thread Size, 316 Grade, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8UUX Modell: U55810.031.0001Kereszthivatkozás: 41VA68
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
€14.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Fokozat316
Magasság0.53–0.66 ”
Anya típusaA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Standard ASME B18.6.9
StílusA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szárnyfesztávolság1.12 - 1.25 in

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0396
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U55810.031.0001 Wing Nut, 5/16-18 Thread Size, 316 Grade, 5PK
€14.04 /csomag