Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51810.050.0001 Wing Nut, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 5PK | CG8UME 41VA59

FABORY U51810.050.0001 szárnyas anya, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8UME Modell: U51810.050.0001Keresztszám: 41VA59 / 177M36

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Fokozat18-8
Magasság0.87–1.00 ”
Anya típusaA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Standard ASME B18.6.9
StílusA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szárnyfesztávolság1.81 - 1.94 in

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1638
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51810.050.0001 szárnyas anya, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 5PK
€18.38 /csomag