APPROVED VENDOR Acél USS alátét


Szűrő
StílusModellszínekbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
6 ÉV6
-Egyszerű1.375 "1.5 "3.25 "8.33 font.Rb 40 perc-€60.25
B
4RVX8
-cink2"2.125 "4.5 "-B492"€406.58
A
6 ÉV8
-Egyszerű1.75 "1.875 "4"3.85 font.Rb 40 perc-€28.27
A
6 ÉV1
-Egyszerű#101 / 4 "9 / 16 "0.28 font.Rb 40 perc-€3.46
A
6DYW9
-Galvanizált3 / 4 "13 / 16 "2"4.95 font.Rb 40 perc-€36.15
A
6DYW7
-cink1.75 "1.875 "4"5 font.Rb 40 perc-€28.11
C
4RXW6
-Egyszerű1.375 "1.5 "3.25 "-B491.375 "€269.55
D
U38402.018.0001
-Egyszerű3 / 16 "1 / 4 "9 / 16 "---€2.29
E
4RVU2
-cink1 / 2 "9 / 16 "1.375 "-B491 / 2 "€341.73
A
P42014-PG
-Egyszerű1.375 "1.5 "3.25 "---€214.02
A
6 ÉV9
-Egyszerű2"2.125 "4.5 "6.30 font.Rb 40 perc-€45.66
F
4RVX2
-cink5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "-B495 / 16 "€349.53
A
6 ÉV7
-Egyszerű1.5 "1.625 "3.5 "9.63 font.Rb 40 perc-€64.38
G
4RXW8
-Egyszerű1.5 "1.625 "3.5 "-B491.5 "€276.21
H
4RXY2
-Egyszerű2"2.125 "4.5 "-B492"€315.81
I
4VNX8
-Egyszerű1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€334.38
J
4VNY6
-Egyszerű1.75 "1.875 "4"-B491.75mm€162.70
K
4VNY8
-Egyszerű2.5 "2.625 "5"-B492.5 "€290.28
L
4XLT2
-Egyszerű5 / 8 "11 / 16 "1.75 "-B495 / 8 "€223.07
A
6DYZ1
-Egyszerű2.5 "2.625 "5"9.61 font.Rb 40 perc-€81.82
A
6DYW8
-cink2"2.125 "4.5 "5.04 font.Rb 40 perc-€29.16
M
U38157.050.0001
EzüstGalvanizált1 / 2 "9 / 16 "1.375 "1.92--€14.88
N
U38157.031.0001
EzüstGalvanizált5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "0.87--€12.90
O
1 JY36
Ezüstcink9 / 16 "5 / 8 "1 15 / 32 "4.67--€4.46
P
U38130.037.0001
Ezüstcink3 / 8 "7 / 16 "1"1.4--€10.82
Q
U38400.025.0004
Ezüstcink1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "0.62--€5.86
R
U38400.018.0001
Ezüstcink3 / 16 "1 / 4 "9 / 16 "0.26--€2.27
S
U38130.031.0001
Ezüstcink5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "1.08--€7.72
T
U38157.037.0001
EzüstGalvanizált3 / 8 "7 / 16 "1"1.4--€12.45
U
U38157.062.0001
EzüstGalvanizált5 / 8 "11 / 16 "1.75 "2.03--€14.82
V
U38100.037.0001
fehérEgyszerű3 / 8 "7 / 16 "1"1.45--€9.59
W
U38100.025.0001
fehérEgyszerű1 / 4 "5 / 16 "47 / 64 "0.7--€3.34
X
U38100.031.0001
fehérEgyszerű5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "1.2--€9.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?