Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6DYY7 Flat Washer Steel Fits 1-1/2 Inch, 25PK | AE8LYX

APPROVED VENDOR 6DYY7 lapos alátét acél, 1-1/2 hüvelykes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE8LYX Modell: 6DYY7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€64.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1.5 "
Belül Dia.1.625 "
AnyagAcél
Dia kívül.3.5 "
csomag súlya9.63 font.
Rockwell KeménységRb 40 perc
Vastagság0.19 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.030 "
típusUSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.41
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318220000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P42014-PG lapos alátét Uss Steel 1-3/8 hüvelykes Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Egyszerű1.375 "1.5 "3.25 "---€214.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VNX8 Lapos alátét 5/16 Id x 3/4 Külső átmérő Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Egyszerű1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€334.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6DYY7 lapos alátét acél, 1-1/2 hüvelykes, 25 PK
€64.38 /csomag