Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U38157.031.0001 Flat Washer Uss Galvanised Fits 5/16 Inch, 100PK | AA9ZWL 1KA15

APPROVED VENDOR U38157.031.0001 Lapos alátét Uss horganyzott 5/16 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9ZWL Modell: U38157.031.0001Cross Ref: 1KA15 / 42JX05
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
€12.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
színekEzüst
befejezGalvanizált
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.3 / 8 "
AnyagAcél
Dia kívül.7 / 8 "
csomag súlya0.87
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia0.064-0.104 "
típusUSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2511
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P42014-PG lapos alátét Uss Steel 1-3/8 hüvelykes Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Egyszerű1.375 "1.5 "3.25 "---€214.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VNX8 Lapos alátét 5/16 Id x 3/4 Külső átmérő Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Egyszerű1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€334.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U38157.031.0001 Lapos alátét Uss horganyzott 5/16 hüvelykes, 100PK
€12.90 /csomag