APPROVED VENDOR 4RVX2 Flat Washer 3/8 Id X 7/8 Outer Diameter, 4350PK | AD9HEH

APPROVED VENDOR 4RVX2 Flat Washer 3/8 Id X 7/8 Outer Diameter, 4350PK

Raktáron
Tétel: AD9HEH Modell: 4RVX2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€349.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.3 / 8 "
AnyagAcél
Dia kívül.7 / 8 "
Rockwell KeménységB49
Méret5 / 16 "
Vastagság5 / 64 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.020 "
típusUSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.02
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318220000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P42014-PG lapos alátét Uss Steel 1-3/8 hüvelykes Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Egyszerű1.375 "1.5 "3.25 "---€214.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VNX8 Lapos alátét 5/16 Id x 3/4 Külső átmérő Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Egyszerű1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€334.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVX2 Flat Washer 3/8 Id X 7/8 Outer Diameter, 4350PK
€349.53 /csomag