Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U38130.031.0001 Lapos alátét Uss Cink 5/16 hüvelykes, 100PK | AA9YZR 1JY31

APPROVED VENDOR U38130.031.0001 Lapos alátét Uss Cink 5/16 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9YZR Modell: U38130.031.0001Cross Ref: 1JY31 / 42JW90
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
€7.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
színekEzüst
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.3 / 8 "
AnyagAcél
Dia kívül.7 / 8 "
csomag súlya1.08
Vastagság0.078 "
Vastagsági tolerancia0.064-0.104 "
típusUSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.51
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P42014-PG lapos alátét Uss Steel 1-3/8 hüvelykes Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Egyszerű1.375 "1.5 "3.25 "---€69.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VNX8 Lapos alátét 5/16 Id x 3/4 Külső átmérő Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Egyszerű1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€334.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U38130.031.0001 Lapos alátét Uss Cink 5/16 hüvelykes, 100PK
€7.31 /csomag