Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U38157.050.0001 Lapos alátét Uss horganyzott 1/2 hüvelykes, 50PK | AA9ZWN 1KA17

APPROVED VENDOR U38157.050.0001 Lapos alátét Uss horganyzott 1/2 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AA9ZWN Modell: U38157.050.0001Kereszthivatkozás: 1KA17

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€14.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
színekEzüst
befejezGalvanizált
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Belül Dia.9 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.375 "
csomag súlya1.92
Vastagság0.109 "
Vastagsági tolerancia0.086-0.132 "
típusUSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.873
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P42014-PG lapos alátét Uss Steel 1-3/8 hüvelykes Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Egyszerű1.375 "1.5 "3.25 "---€214.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VNX8 Lapos alátét 5/16 Id x 3/4 Külső átmérő Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Egyszerű1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€334.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U38157.050.0001 Lapos alátét Uss horganyzott 1/2 hüvelykes, 50PK
€14.88 /csomag