APPROVED VENDOR 4RXW8 Flat Washer 1 5/8 Id X 3 1/2 Od, 130PK | AD9HTJ

APPROVED VENDOR 4RXW8 lapos alátét 1 5/8 Id X 3 1/2 Od, 130PK

Raktáron
Tétel: AD9HTJ Modell: 4RXW8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€276.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1.5 "
Belül Dia.1.625 "
AnyagAcél
Dia kívül.3.5 "
Rockwell KeménységB49
Méret1.5 "
Vastagság3 / 16 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.030 "
típusUSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)11.01
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318220000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P42014-PG lapos alátét Uss Steel 1-3/8 hüvelykes Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Egyszerű1.375 "1.5 "3.25 "---€214.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VNX8 Lapos alátét 5/16 Id x 3/4 Külső átmérő Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Egyszerű1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€334.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXW8 lapos alátét 1 5/8 Id X 3 1/2 Od, 130PK
€276.21 /csomag