Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1JY36 Lapos alátét Uss Cink 9/16 hüvelykes, 110PK | AA9YZU

APPROVED VENDOR 1JY36 lapos alátét Uss cink, 9/16 hüvelykes, 110 PK

Raktáron
Tétel: AA9YZU Modell: 1JY36
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
€24.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
kb. Pkg. Menny.110
színekEzüst
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek9 / 16 "
Belül Dia.5 / 8 "
AnyagAcél
Dia kívül.1 15 / 32 "
csomag súlya4.67
Vastagság7 / 64 "
Vastagsági tolerancia0.086-0.132 "
típusUSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód7318220000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P42014-PG lapos alátét Uss Steel 1-3/8 hüvelykes Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Egyszerű1.375 "1.5 "3.25 "---€69.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VNX8 Lapos alátét 5/16 Id x 3/4 Külső átmérő Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Egyszerű1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€334.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1JY36 lapos alátét Uss cink, 9/16 hüvelykes, 110 PK
€24.20 /csomag