KERN AND SOHN FOB-NS sorozatú asztali mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 170 x 150 x 40 mm , Ház magassága: 40 mm , Ház hossza: 150 mm , Bemeneti feszültség: 230V AC , Max. Környezeti páratartalom: 95% , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 120 x 150 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: dwt, g, lb, oz, ozt , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 150 mm , Mérési felület szélessége: 120 mm
StílusModellLinearitásMax. A környezet hőmérséklete.Ár (ÁFA nélkül)
A
FOB 0.5K-4NS
+/- 0.2 g35 ° C€181.91
B
FOB 5K-3NS
+/- 2 g40 ° C€181.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?