ENERPAC XA sorozatú léghajtású hidraulikus lábszivattyúk


Szűrő
Levegőfogyasztás: 13058 SCFM , Henger kompatibilitás: Egyszeres fellépés , H1 méret: 5.98 " , H2 méret: 6.69 " , Max. Áramlás névleges nyomáson: 15 köb. in./min. , Max. Üzemi nyomás: 10000 psi , Kimeneti áramlási sebesség terhelés nélkül: 120 köb. in./min. , Kimeneti áramlási sebesség terheléssel: 15 köb. in./min. , Áramforrás: Levegő , Szelep funkció: Előre/ Tartás/ Visszahúzás , Szelep működése: Kézikönyv , Szelep típusa: 3-utas, 3-helyzetű
StílusModellFelhasználható olajkapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
XA11G
61 cu. ban ben.€3,054.00
B
XA12
122 cu. ban ben.€3,021.80
C
XA12G
122 cu. ban ben.€3,423.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?