Mellbimbók

Szűrő

OATEY -

Mellbimbók

A Harvey mellbimbók ideálisak a vízvezeték-szerelési alkalmazásokhoz használt mellbimbók tárolására és szállítására. Ezek a caddy-k lépcsőzetes kialakítással rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a különféle típusú menetekhez és a bimbóméretekhez, valamint polietilén szerkezetük a tartósság érdekében. Válasszon a 66 és 77 rekeszes tárolókapacitású mellbimbók széles választékából.

StílusModellA rekeszek számaTeljes hosszTeljes szélességMéretÁr (ÁFA nélkül)
A0156166611 "7.625 "3 / 4 "€94.10
B0156117713.5 "8.125 "1 / 2 "€99.99
WESTWARD -

Mellbimbók

StílusModellA rekeszek számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességMéretÁr (ÁFA nélkül)
A35XR74276 9 / 16 "8 9 / 16 "23.875 "2"€124.19
B35XR75306.5 "6.875 "19.625 "1.5 "€109.25
C35XR76406.625 "7.875 "18 "1.25 "€107.77
D35XR77426.625 "7"12.5 "1/2 "- 3/4"€97.05
E35XR78506.625 "7.875 "14.125 "1"€101.96
F35XR79666 9 / 16 "7"12.5 "3 / 4 "€94.56
G35XR80776.625 "7"10.5 "1 / 2 "€87.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?