DAYTON Az egész ház rajongói

Szűrő

DAYTON -

Teljes ház ventilátor, 2 sebesség, mennyezetre szerelt, 24 hüvelykes penge

A Dayton egész házas ventilátorai a mennyezetre vannak felszerelve, hogy kiszívják a forró és párás levegőt, és hideg levegőt szállítanak a terek szellőzéséhez kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Horganyzott acél konstrukciójuk 3/4-es acéllapátos légcsavarokkal a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Rendelkeznek szíjhajtású motorokkal, amelyek nagyobb rugalmasságot biztosítanak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel, vagy olyan közvetlen hajtású motorokkal, amelyek közvetlenül csatlakoznak a ventilátorhoz tengelyeken vagy tengelyeken keresztül az energiahatékonyság növelése érdekében. Válasszon a ventilátorok széles kínálatából, amelyek 1/4 és 1/3 LE teljesítménnyel állnak rendelkezésre.

StílusModellKések számaerősítőkCsapágy típustípusWattsCFM magasFan RPMMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A3EAU132.0/1.5UjjKözvetlen meghajtó220/1704700840/6259"€936.64
B2EAX546.7/4.6LabdaSzíjhajtás335/2105600560/37015 "€1,038.14
DAYTON -

Teljes ház ventilátor, 2 sebesség, mennyezetre szerelve

A Dayton egész házas ventilátorai a mennyezetre vannak szerelve, hogy kiszívják a forró és párás levegőt, és hideg levegőt szállítanak a terek szellőzéséhez kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Porszórt acél/horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, 3/4-es acéllapátos légcsavarokkal a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Rendelkeznek szíjhajtású motorokkal, amelyek nagyobb rugalmasságot biztosítanak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel, vagy olyan közvetlen hajtású motorokkal, amelyek közvetlenül csatlakoznak a ventilátorhoz tengelyeken vagy tengelyeken keresztül az energiahatékonyság növelése érdekében. Válasszon a ventilátorok széles kínálatából, amelyek 30 és 36 hüvelykes lapátátmérővel kaphatók.

StílusModellHáz anyagaerősítőkCsapágy típusHPmotor típusaKések számaPropeller átm.típusÁr (ÁFA nélkül)
A3EAU2Galvanizált acél2.3/1.6Ujj1/4Állandó osztott kondenzátor330 "Közvetlen meghajtó€989.16
B1LXN7Porszórt acél6.7/4.7Labda1/3Osztott fázis430 "Szíjhajtás€1,320.53
B1LXN8Porszórt acél8.2/6.4Labda1/2Osztott fázis436 "Szíjhajtás€1,347.86
DAYTON -

Teljes ház ventilátor 42 hüvelyk 115 Volt

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2EAX4AB9NFN€1,465.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?