DAYTON 2EAX4 Teljes ház ventilátor 42 hüvelykes 115 Volt | AB9NFN

DAYTON 2EAX4 teljes ház ventilátor 42 hüvelykes 115 volt

Raktáron
Tétel: AB9NFN Modell: 2EAX4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,465.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz egész ház rajongója
erősítők8.2/4.4
Csapágy típusLabda
CFM magas12,600
CFM alacsony8400
Lefedettség3200 négyzetméter.
Mélység46 "
Fan RPM410/270
Magasság15 "
Ház anyagaGalvanizált acél
HP1/2
Hz60
motor típusaOsztott fázis
Szerelési helyMennyezet
Kések száma4
Fázis1
Tápkábel hosszaHardwired
Propeller átm.42 "
Propeller AnyagAcél
IgényelMennyezeti redőny
Sebesség2
típusSzíjhajtás
Feszültség115
Watts661/350
Szélesség46 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.55
Hajó magassága (cm)130.05
Hajó hossza (cm)128.78
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mennyezeti redőny (3C242)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2EAX4 teljes ház ventilátor 42 hüvelykes 115 volt
€1,465.78 /Mértékegység