DAYTON 3EAU2 Teljes ház ventilátor 30 hüvelykes közvetlen Dr 120 V | AC8VHR

DAYTON 3EAU2 teljes ház ventilátor 30 hüvelykes közvetlen Dr 120 V

Raktáron
Tétel: AC8VHR Modell: 3EAU2

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€989.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz egész ház rajongója
erősítők2.3/1.6
Csapágy típusUjj
CFM magas6000
CFM alacsony4500
Lefedettség1000 négyzetméter.
Mélység34 "
Fan RPM795/610
Magasság9"
Ház anyagaGalvanizált acél
HP1/4
Hz60
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyMennyezet
Kések száma3
Fázis1
Tápkábel hosszaHardwired
Propeller átm.30 "
Propeller AnyagAcél
IgényelMennyezeti redőny
Sebesség2
típusKözvetlen meghajtó
Feszültség115
Watts270/190
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)100.58
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mennyezeti redőny (3C511, 4C225)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaerősítőkCsapágy típusHPmotor típusaKések számaPropeller átm.típusÁr
DAYTON 1LXN7 Teljes ház ventilátor 30 hüvelykes 115 Volt | AB2GLQ 1LXN7Porszórt acél6.7/4.7Labda1/3Osztott fázis430 "Szíjhajtás€1,320.52
DAYTON 1LXN8 Teljes ház ventilátor 36 hüvelykes 115 Volt | AB2GLR 1LXN8Porszórt acél8.2/6.4Labda1/2Osztott fázis436 "Szíjhajtás€1,347.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3EAU2 teljes ház ventilátor 30 hüvelykes közvetlen Dr 120 V
€989.16 /Mértékegység