DAYTON Teljes ház ventilátor, 2 sebesség, mennyezetre szerelt, 24 hüvelykes penge


Szűrő
lefedettség: 800 négyzetméter. , Mélység: 30 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Szerelési hely: Mennyezet , fázis: 1 , Tápkábel hossza: Hardwired , propeller átm.: 24 " , Légcsavar anyaga: Acél , Igényel: Mennyezeti redőny , Sebesség: 2 , Feszültség: 115 , Szélesség: 30 "
StílusModellKések számaerősítőkCsapágy típustípusWattsCFM magasFan RPMMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
3EAU1
32.0/1.5UjjKözvetlen meghajtó220/1704700840/6259"€936.64
B
2EAX5
46.7/4.6LabdaSzíjhajtás335/2105600560/37015 "€1,038.14

Teljes ház ventilátor, 2 sebesség, mennyezetre szerelt, 24 hüvelykes penge

A Dayton egész házas ventilátorai a mennyezetre vannak felszerelve, hogy kiszívják a forró és párás levegőt, és hideg levegőt szállítanak a terek szellőzéséhez kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Horganyzott acél konstrukciójuk 3/4-es acéllapátos légcsavarokkal a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Rendelkeznek szíjhajtású motorokkal, amelyek nagyobb rugalmasságot biztosítanak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel, vagy olyan közvetlen hajtású motorokkal, amelyek közvetlenül csatlakoznak a ventilátorhoz tengelyeken vagy tengelyeken keresztül az energiahatékonyság növelése érdekében. Válasszon a ventilátorok széles kínálatából, amelyek 1/4 és 1/3 LE teljesítménnyel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?