DAYTON 1LXN7 Teljes ház ventilátor 30 hüvelykes 115 Volt | AB2GLQ

DAYTON 1LXN7 teljes ház ventilátor 30 hüvelykes 115 volt

Raktáron
Tétel: AB2GLQ Modell: 1LXN7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,320.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz egész ház rajongója
erősítők6.7/4.7
Csapágy típusLabda
CFM magas5900
CFM alacsony3900
Lefedettség1200 négyzetméter.
Mélység34 "
Fan RPM455/305
Magasság15 "
Ház befejezéseSzürke
Ház anyagaPorszórt acél
HP1/3
Hz60
motor típusaOsztott fázis
Szerelési helyMennyezet
Kések száma4
Fázis1
Tápkábel hosszaHardwired
Propeller átm.30 "
Propeller AnyagAcél
IgényelMennyezeti redőny
Sebesség2
típusSzíjhajtás
Feszültség115
Watts550/367
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)100.33
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mennyezeti redőny (4C225 vagy 3C511)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaerősítőkCsapágy típusHPmotor típusaKések számaPropeller átm.típusÁr
DAYTON 1LXN8 Teljes ház ventilátor 36 hüvelykes 115 Volt | AB2GLR 1LXN8Porszórt acél8.2/6.4Labda1/2Osztott fázis436 "Szíjhajtás€1,347.86
DAYTON 3EAU2 Teljes ház ventilátor 30 hüvelykes közvetlen Dr 120 V | AC8VHR 3EAU2Galvanizált acél2.3/1.6Ujj1/4Állandó osztott kondenzátor330 "Közvetlen meghajtó€989.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1LXN7 teljes ház ventilátor 30 hüvelykes 115 volt
€1,320.52 /Mértékegység