DAYTON 1LXN8 Teljes ház ventilátor 36 hüvelykes 115 Volt | AB2GLR

DAYTON 1LXN8 teljes ház ventilátor 36 hüvelykes 115 volt

Raktáron
Tétel: AB2GLR Modell: 1LXN8

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,347.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz egész ház rajongója
erősítők8.2/6.4
Csapágy típusLabda
CFM magas10,600
CFM alacsony7100
Lefedettség2500 négyzetméter.
Mélység40 "
Fan RPM415/275
Magasság15 "
Ház befejezéseSzürke
Ház anyagaPorszórt acél
HP1/2
Hz60
motor típusaOsztott fázis
Szerelési helyMennyezet
Kések száma4
Fázis1
Tápkábel hosszaHardwired
Propeller átm.36 "
Propeller AnyagAcél
IgényelMennyezeti redőny
Sebesség2
típusSzíjhajtás
Feszültség115
Watts850/567
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.9
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)113.03
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mennyezeti redőny (4HA12)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaerősítőkCsapágy típusHPmotor típusaKések számaPropeller átm.típusÁr
DAYTON 1LXN7 Teljes ház ventilátor 30 hüvelykes 115 Volt | AB2GLQ 1LXN7Porszórt acél6.7/4.7Labda1/3Osztott fázis430 "Szíjhajtás€1,320.52
DAYTON 3EAU2 Teljes ház ventilátor 30 hüvelykes közvetlen Dr 120 V | AC8VHR 3EAU2Galvanizált acél2.3/1.6Ujj1/4Állandó osztott kondenzátor330 "Közvetlen meghajtó€989.16

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1LXN8 teljes ház ventilátor 36 hüvelykes 115 volt
€1,347.86 /Mértékegység