DAYTON 2EAX5 Teljes ház ventilátor 24 hüvelykes 115 Volt | AB9NFP

DAYTON 2EAX5 teljes ház ventilátor 24 hüvelykes 115 volt

Raktáron
Tétel: AB9NFP Modell: 2EAX5

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,038.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz egész ház rajongója
erősítők6.7/4.6
Csapágy típusLabda
CFM magas5600
CFM alacsony3700
Lefedettség800 négyzetméter.
Mélység30 "
Fan RPM560/370
Magasság15 "
Ház anyagaGalvanizált acél
HP1/3
Hz60
motor típusaOsztott fázis
Szerelési helyMennyezet
Kések száma4
Fázis1
Tápkábel hosszaHardwired
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagAcél
IgényelMennyezeti redőny
Sebesség2
típusSzíjhajtás
Feszültség115
Watts335/210
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9
Hajó magassága (cm)90.68
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)43.94
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termék részletek:

A Dayton 2EAX5 egészházi ventilátor lapátátmérője 24 hüvelyk. A mennyezetre van felszerelve, hogy kiszívja a forró és párás levegőt, és hideg levegőt szállítson a terek szellőzéséhez.

Jellemzők:

  • A Dayton 2EAX5 teljes ház ventilátora szíjhajtású motorral van felszerelve, amely nagy rugalmasságot kínál a fordulatszámok tekintetében (akár 560 ford./perc), mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel.
  • Horganyzott acélszerkezettel rendelkezik, 4 mélyszárnyú, acéllapátos propellerrel a maximális légmozgás érdekében.
  • Ez az egység egy tömítéssel rendelkezik a csatlakozódoboz és a Venturi között a zaj minimalizálása érdekében.
  • Automatikus szíjfeszítő rendszerrel rendelkezik a kézi szíjbeállítási funkciók eltávolításához.
  • A gumírozott, tömített ventilátortengely csapágya minimálisra csökkenti a mozgó és forgó alkatrészek közötti súrlódást a zavartalan működés érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen eszközök szükségesek a ventilátor felszereléséhez?

A.

  • Hammer
  • Hasznos kés vagy kőfűrész
  • Erős vagy kézi fűrész
  • Ceruza
  • Keretező négyzet
  • Egyenes él
  • Mérőszalag
  • Csavarhúzó
  • Védőszemüveg
  • Erős vagy kézi fúró

K. Hol kell elhelyezni ezt a ventilátort?

V. A ventilátort a helyiség középső részének közelében kell elhelyezni (lehetőleg a folyosón vagy a folyosón), hogy a levegő az egész területen keresztül áramolhasson.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a ventilátor használata előtt?

A.

  • Nyisson ki legalább egy ablakot vagy ajtót, hogy a ventilátor beszívhassa a külső levegőt.
  • A karbantartás során győződjön meg arról, hogy a ventilátor elektromos szolgáltatása KI állásban reteszelve van.
  • Ne forgassa el a ventilátort az ékszíj meghúzásával, mert az ujjak az ékszíj és a szíjtárcsa közé szorulhatnak.
  • A ventilátor aktiválása előtt győződjön meg arról, hogy nincs akadály a propeller működésében.
  • Ne működtesse ezt a ventilátort, amíg a redőnyt fel nem szerelték.

Termékváltozatok

TermékekModellKések számaerősítőkCsapágy típustípusWattsCFM magasFan RPMMagasságÁr
DAYTON 3EAU1 Teljes ház ventilátor 24 hüvelykes közvetlen Dr 120 V | AC8VHQ 3EAU132.0/1.5UjjKözvetlen meghajtó220/1704700840/6259"€936.65

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2EAX5 teljes ház ventilátor 24 hüvelykes 115 volt
€1,038.14 /Mértékegység