DAYTON 3EAU1 Teljes ház ventilátor 24 hüvelykes közvetlen Dr 120 V | AC8VHQ

DAYTON 3EAU1 teljes ház ventilátor 24 hüvelykes közvetlen Dr 120 V

Raktáron
Tétel: AC8VHQ Modell: 3EAU1

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€936.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz egész ház rajongója
erősítők2.0/1.5
Csapágy típusUjj
CFM magas4700
CFM alacsony3500
Lefedettség800 négyzetméter.
Mélység30 "
Fan RPM840/625
Magasság9"
Ház anyagaGalvanizált acél
HP1/4
Hz60
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyMennyezet
Kések száma3
Fázis1
Tápkábel hosszaHardwired
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagAcél
IgényelMennyezeti redőny
Sebesség2
típusKözvetlen meghajtó
Feszültség115
Watts220/170
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)90.17
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)43.69
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mennyezeti redőny (3C510, 4C224)

Termékváltozatok

TermékekModellKések számaerősítőkCsapágy típustípusWattsCFM magasFan RPMMagasságÁr
DAYTON 2EAX5 Teljes ház ventilátor 24 hüvelykes 115 Volt | AB9NFP 2EAX546.7/4.6LabdaSzíjhajtás335/2105600560/37015 "€1,038.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3EAU1 teljes ház ventilátor 24 hüvelykes közvetlen Dr 120 V
€936.65 /Mértékegység