HONEYWELL Modutrol motor


Szűrő
StílusModellTengely típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységTavaszi visszatérésKapcsolótípusIdőzítés (sec.)NyomatéktípusÁr (ÁFA nélkül)
A
MS8104F1010
1/2 "kerek0 fok és 130 fok F között3.25 "Igen3 SPDT15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés30 in.-lb.-€441.80
A
MS4104F1010
1/2 "kerek0 fok és 130 fok F között3.25 "Igen2 SPDT15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés30 in.-lb.-€476.29
A
MS4109F1010
1/2 "kerek0 fok és 130 fok F között3.25 "Igen4 SPDT15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés80 in.-lb.-€580.43
B
M9184D1021
Dupla végű, 3/8-négyzet alakú-40 - 150 F7-5 / 16 "Nem-30 a 60150 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés€2,735.50
C
M9185D1004
Dupla végű, 3/8-négyzet alakú-40 - 140 F8-3 / 4 "Igen-30 a 6060 In.Lbs.Tavasz-visszatérés€2,587.18
D
MP909E1059
Önközpontú-28 és +160 F között40.12 "Igen----€346.83

Modutrol motor

A Honeywell Modutrol motorokat szelepek és lengéscsillapítók vezérlésére használják a légkezelő rendszerekben vagy az ipari minőségű égőkben. A maximális üzemi feszültség 120 VAC, ezek a motorok gyorscsatlakozással / csavarral / színkóddal vannak ellátva, hogy a nyomatékértékek akár 150 in-lb. Távoli és közvetlen szerelési konfigurációt kínálnak, és -40 és 160 F közötti hőmérsékleten működtethetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?