DAYTON Teljes ház ventilátor, 2 sebesség, mennyezetre szerelve


Szűrő
Ház befejezése: Szürke , Hz: 60 , Szerelési hely: Mennyezet , fázis: 1 , Tápkábel hossza: Hardwired , Légcsavar anyaga: Acél , Igényel: Mennyezeti redőny , Sebesség: 2 , Feszültség: 115
StílusModellHáz anyagaerősítőkCsapágy típusHPmotor típusaKések számaPropeller átm.típusÁr (ÁFA nélkül)
A
3EAU2
Galvanizált acél2.3/1.6Ujj1/4Állandó osztott kondenzátor330 "Közvetlen meghajtó€989.16
B
1LXN7
Porszórt acél6.7/4.7Labda1/3Osztott fázis430 "Szíjhajtás€1,320.53
B
1LXN8
Porszórt acél8.2/6.4Labda1/2Osztott fázis436 "Szíjhajtás€1,347.86

Teljes ház ventilátor, 2 sebesség, mennyezetre szerelve

A Dayton egész házas ventilátorai a mennyezetre vannak szerelve, hogy kiszívják a forró és párás levegőt, és hideg levegőt szállítanak a terek szellőzéséhez kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Porszórt acél/horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, 3/4-es acéllapátos légcsavarokkal a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Rendelkeznek szíjhajtású motorokkal, amelyek nagyobb rugalmasságot biztosítanak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel, vagy olyan közvetlen hajtású motorokkal, amelyek közvetlenül csatlakoznak a ventilátorhoz tengelyeken vagy tengelyeken keresztül az energiahatékonyság növelése érdekében. Válasszon a ventilátorok széles kínálatából, amelyek 30 és 36 hüvelykes lapátátmérővel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?