Mosott motor

Szűrő

StílusModellTeljes hosszerősítőkLebontási nyomatékPower FactorSebességSzinkron sebességFeszültségKeretÁr (ÁFA nélkül)
AJMEWDM3546T14.25 "3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V14.3 LB-FT761,745 rpm1,800 rpm230 V 460 V143JM€2,146.27
AJMEWDM3550T14.28 "4.0 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V12 LB-FT873,500 rpm3,600 rpm230 V 208 V 460 V143JM€2,157.69
AJMEWDM3554T15.16 "4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT761,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V145JM€2,242.21
AJMEWDM3555T15.43 "5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT883,490 rpm3,600 rpm208 V 230 V 460 V145JM€2,355.31
AJMEWDM3559T16.31 "7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT923,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V145JM€2,876.16
AJMEWDM3558T16.34 "6.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V23.9 LB-FT731,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V145JM€2,454.68
AJMEWDM3611T18.05 "9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V182JM€3,117.64
AJMEWDM3613T18.05 "12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V31.7 LB-FT943,430 rpm3,600 rpm230 V 460 V184JM€3,795.66
AJMEWDM3616T19.55 "18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 8.4 A @ 460 V57.9 LB-FT933,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V184JM€4,497.01
AJMEWDM3710T20.91 "20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V70.9 LB-FT801,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V213JM€4,557.54
AJMEWDM3711T20.91 "24.0 A @ 208 V 21.6 A @ 230 V 10.8 A @ 460 V58.2 LB-FT963,450 rpm3,600 rpm230 V 208 V 460 V215JM€5,806.00
AJMEWDM3713T21.64 "36.8 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V103 LB-FT893,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V215JM€7,242.94
AJMEWDM3714T22.41 "25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT851,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V215JM€4,845.38
AJMEWDM41906T25.06 "46.0 A @ 230 V 23.0 A @ 460 V108 LB-FT903,520 rpm3,600 rpm460 V 230 V256JM€11,623.44
AJMEWDM23934T25.06 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-841,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V256JM€11,569.75
AJMEWDM23933T25.06 "36.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V143 LB-FT841,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V254JM€10,011.74
BALDOR MOTOR -

Háromfázisú mosómotorok, C-Face láb nélküli, teljesen zárt

StílusModellTeljes terhelés hatékonyságaerősítőkLebontási nyomatékHPIP besorolásmotor típusaSzerelési típusNem terhelő áramÁr (ÁFA nélkül)
AVEFWDM3554T-4.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.5---1.37 erősítők€2,158.83
BVEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 erősítők€2,228.85
CVFWDM3542---3/4 LE44-C-Face-€1,378.69
AVEWDM3615T-13.9-13.4/6.752.2 LB-FT5---3.24 erősítők€3,225.69
DVWDM3538-1.6 / .86.71 LB-FT.5---0.608 erősítők€1,586.33
AVEWDM3559-7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V---3532M--€2,573.47
AVEWDM3558T-6-5.8/2.923.9 LB-FT2---1.82 erősítők€2,595.28
BVEWDM3554T-4.4-4.2/2.120.8 LB-FT1.5---1.17 erősítők€2,105.15
BVEWDM3554-4.4-4.2/2.120.8 LB-FT1.5---1.17 erősítők€2,088.01
DVWDM3538-5-.76.65 LB-FT.5---0.487 erősítők€1,221.06
AVEWDM3611T-9-8.4/4.233.6 LB-FT3---2.33 erősítők€2,845.32
AVEWDM3558-6-5.8/2.923.9 LB-FT2---1.82 erősítők€2,545.72
AVEFWDM3546T-3.1-3/1.512.5 LB-FT1---1 erősítők€2,012.64
DVWDM3542-2.4/1.29.58 LB-FT. 75---0.781 erősítők€1,446.73
AVEWDM3710T-18.8/9.469.2 LB-FT7.5---4.4 erősítők€4,314.24
EVEFWDM3546-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---3520M--€1,997.77
DVWDM3534---1/3 LE55-Láb nélküli / C-Face-€976.62
AVEWDM3714T-25.4-24/12134 LB-FT10---5.49 erősítők€4,636.34
BVEWDM3546T-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 erősítők€2,246.09
DVWDM3542-5-0.9009.52 LB-FT. 75---0.622 erősítők€1,326.15
CVFWDM353880-------€1,234.24
BVEWDM354284-------€1,796.74
BVEWDM353884-------€1,632.27
LEESON -

CM32D25VC1 mosógép

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M1120185.00AJ2WVL€809.48
LEESON -

CM31D17VZ2 Mosógép

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M1120182.00AJ2WVH€719.31
LEESON -

CZ4T17VZ8A Mosómotor 50-60 Hertz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
103409.00AJ2PRV€652.64
MARATHON MOTORS -

N202 Mosógép

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
143TTWR14002AJ2LLJ€531.11
LEESON -

CZ4T17VZ5A metrikus motor 50-60 Hertz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
103401.00AJ2PRP€640.62
MARATHON MOTORS -

N482A mosott motor 50-60 Hertz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
056T34V5313AJ2NHV€713.88
MARATHON MOTORS -

N703 Washdown motor 50-60 Hertz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
056T34V99013AJ2LYD€708.68
BALDOR MOTOR -

Mosogató tollszedő motor, 230/460 V, 1800 RPM, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 145T váz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WDM3561TPAJ6ZLK€2,736.80

Mosott motor

A mosógépes motorokat az élelmiszer-csomagoló és -feldolgozó iparban, nedves és nedves környezetben, vagy ahol rendszeres gépi tisztításra van szükség, szállítószalagokon használják. Raptor Supplies mosómotorok széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Leeson, Kopasz, Marathon Motors és Dayton. Ezek a mosómotorok teljesen zárt kialakításúak, amelyek megvédik a belső alkatrészeket a portól és a levegőben lebegő szennyeződésektől. Ezeknek a motoroknak a fordulatszáma 1075 és 3515 ford./perc között van. Baldor motorok lakossági HVAC rendszerekben, szivattyúkban és mezőgazdasági berendezésekben való alkalmazásokhoz tervezték. Ezek a motorok Exxon Polyrex EM zsírral vannak bevonva, hogy ellenálljanak a rozsdának és kimosódásnak, valamint nagyobb nyírási stabilitást biztosítsanak. Dayton A mosómotorok 40 C-os környezeti hőmérsékletig üzemeltethetők a zord környezeti feltételek fenntartása érdekében, és golyóscsapágyakkal vannak felszerelve, amelyek a súrlódás csökkentésével javítják a motor teljesítményét. Válasszon a mosogatómotorok széles kínálatából, amelyek egy- és háromfázisúak Raptor Supplies.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat vegyek figyelembe, amikor mosóvédő motort választok az alkalmazásomhoz?

A főbb tényezők közé tartozik a motor teljesítményigénye (háromfázisú, egyfázisú vagy egyenáram), a speciális környezeti feltételek (nedvességszint, szennyeződések), a rögzítési lehetőségek (merev alap vagy C-felület) és a szükséges lóerő az optimális teljesítmény biztosításához. Alkalmazás.

Milyen karbantartás szükséges a mosóvédő motorokhoz a hosszú élettartam érdekében?

A rendszeres karbantartás magában foglalja a tömítések kopásának vagy sérülésének ellenőrzését és szükség esetén cseréjét. Győződjön meg arról, hogy a motor háza sértetlen és korróziómentes marad. Kenje meg a csapágyakat, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza csatlakozások.

Ütésállóak a Lesson mosómotorok?

Igen, Leeson Prémium Duck mosóvédő motorok inverteres szigetelési rendszerrel (IRIS) vannak felszerelve, amely egy speciális szigetelőrendszer, amelyet váltakozó áramú (AC) alkalmazásokhoz terveztek, különösen az elektromos motorokhoz vagy az inverterekkel együtt használt egyéb elektromos berendezésekhez. Ezt a szigetelőrendszert úgy tervezték, hogy ellenálljon az inverterek váltakozóáramú konstrukciókban történő felhasználása által támasztott egyedi kihívásoknak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?