BALDOR MOTOR JMEWDM3711T zárt csatolású szivattyús motor, 3600 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázisú, TEFC, 215JM váz | AJ6WRW

BALDOR MOTOR JMEWDM3711T zárt csatolású szivattyús motor, 3600 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 215JM váz

Raktáron
Tétel: AJ6WRW Típus: JMEWDM3711T

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,806.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők24.0 A @ 208 V 21.6 A @ 230 V 10.8 A @ 460 V
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték58.2 LB-FT
VámértékCONT
Keret215JM
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők10.8 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3736M
Pólusok száma2
teljesítmény10.000 hp
Teljes hossz20.91 "
Fázis3
Power Factor96
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség3,450 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség3,600 rpm
Feszültség230 V 208 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.5
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)67.63
Hajószélesség (cm)42.23
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELTÉTELEZETT BALDOR - JMWDM3711T
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 90.20%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: H
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 14 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: lemosás
    • Felhúzási nyomaték: 24.1 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: Tömített csapágy
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: csapolt és kulcs
    • Tengely átmérője: 0.875 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder
    • Induló áram: 81.7 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 59 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 74 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszerősítőkLebontási nyomatékPower FactorSebességSzinkron sebességFeszültségKeretÁr
BALDOR MOTOR JMEWDM23933T zárt csatolású szivattyúmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254JM váz | AJ6WRH JMEWDM23933T25.06 "36.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V143 LB-FT841,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V254JM€10,011.73
BALDOR MOTOR JMEWDM23934T zárt csatolású szivattyús motor, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256JM váz | AJ6WRJ JMEWDM23934T25.06 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-841,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V256JM€11,569.75
BALDOR MOTOR JMEWDM3546T zárt csatolású szivattyús motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 143JM váz | AJ6WRK JMEWDM3546T14.25 "3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V14.3 LB-FT761,745 rpm1,800 rpm230 V 460 V143JM€2,146.27
BALDOR MOTOR JMEWDM3550T zárt csatolású szivattyús motor, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 143JM váz | AJ6WRL JMEWDM3550T14.28 "4.0 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V12 LB-FT873,500 rpm3,600 rpm230 V 208 V 460 V143JM€2,157.70
BALDOR MOTOR JMEWDM3554T zárt csatolású szivattyús motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 145JM váz | AJ6WRM JMEWDM3554T15.16 "4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT761,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V145JM€2,242.21
BALDOR MOTOR JMEWDM3555T zárt csatolású szivattyús motor, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145JM váz | AJ6WRN JMEWDM3555T15.43 "5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT883,490 rpm3,600 rpm208 V 230 V 460 V145JM€2,355.31
BALDOR MOTOR JMEWDM3558T zárt csatolású szivattyús motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145JM váz | AJ6WRP JMEWDM3558T16.34 "6.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V23.9 LB-FT731,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V145JM€2,454.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR JMEWDM3711T zárt csatolású szivattyús motor, 3600 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 215JM váz
€5,806.00 /Mértékegység