MARATHON MOTORS 056T34V5313 N482A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2NHV N482A

MARATHON MOTORS 056T34V5313 N482A Mosott motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2NHV Típus: 056T34V5313Kereszthivatkozás: N482A

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€713.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
Hatékonyság85.5%
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők2.8-2.6/1.3
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
kW0.75
FelszerelésC-Face merev
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)27
Hajó hossza (cm)50.01
Hajószélesség (cm)28.58
HS-kód8501524000

Termék részletek:

    • Felülírja a maratont - N482
    • Indítási típus: VONAL VAGY INVERTER
    • KVA kód: L
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 56
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6205
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6205
    • Inverter sebességtartomány: CONSTANT 3: 1

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34V5313 N482A Mosott motor 50-60 Hertz
€713.88 /Mértékegység