BALDOR MOTOR Háromfázisú mosómotorok, C-Face láb nélküli, teljesen zárt


Szűrő
Bázis: N , Alaptípus: Nincs felszerelés , Osztály: F , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret méret: 56C , Hz: 60 , Szigetelés: F , Szigetelési osztály: F , Beépítési: F1 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line
StílusModellTeljes terhelés hatékonyságaerősítőkLebontási nyomatékHPIP besorolásmotor típusaSzerelési típusNem terhelő áramÁr (ÁFA nélkül)
A
VEFWDM3546
-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---3520M--€3,727.74
B
VEFWDM3554T
-4.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.5---1.37 erősítők€4,028.27
C
VWDM3534
---1/3 LE55-Láb nélküli / C-Face-€1,822.29
B
VEWDM3710T
-18.8/9.469.2 LB-FT7.5---4.4 erősítők€8,050.17
B
VEWDM3559
-7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V---3532M--€4,801.96
B
VEWDM3558T
-6-5.8/2.923.9 LB-FT2---1.82 erősítők€4,226.49
B
VEWDM3558
-6-5.8/2.923.9 LB-FT2---1.82 erősítők€4,145.50
D
VEWDM3546T
-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 erősítők€3,657.42
B
VEFWDM3546T
-3.1-3/1.512.5 LB-FT1---1 erősítők€3,755.44
B
VEWDM3714T
-25.4-24/12134 LB-FT10---5.49 erősítők€8,651.18
B
VEWDM3611T
-9-8.4/4.233.6 LB-FT3---2.33 erősítők€5,309.21
D
VEWDM3554T
-4.4-4.2/2.120.8 LB-FT1.5---1.17 erősítők€3,928.09
C
VWDM3542
-2.4/1.29.58 LB-FT. 75---0.781 erősítők€2,474.52
C
VWDM3538-5
-.76.65 LB-FT.5---0.487 erősítők€2,278.42
C
VWDM3538
-1.6 / .86.71 LB-FT.5---0.608 erősítők€2,278.42
E
VFWDM3542
---3/4 LE44-C-Face-€2,572.53
B
VEWDM3615T
-13.9-13.4/6.752.2 LB-FT5---3.24 erősítők€6,018.96
D
VEWDM3554
-4.4-4.2/2.120.8 LB-FT1.5---1.17 erősítők€3,896.14
D
VEWDM3546
-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 erősítők€3,629.73
C
VWDM3542-5
-0.9009.52 LB-FT. 75---0.622 erősítők€2,474.52
E
VFWDM3538
80-------€1,445.07
D
VEWDM3538
84-------€3,045.69
D
VEWDM3542
84-------€3,352.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?