BALDOR MOTOR VWDM3542-5 fehér mosómotor, 575V, 1800 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6ZKU

BALDOR MOTOR VWDM3542-5 fehér mosómotor, 575 V, 1800 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZKU Modell: VWDM3542-5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,326.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők0.900
BázisN
Lebontási nyomaték9.52 LB-FT
OsztályF
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték2.24 LB-FT
HP. 75
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.622 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 75
Fázis3
Power Factor74
FelülvizsgálatA
RPM1750
Hőmérséklet Emelkedik79 ° C
típus3516M
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 6.99 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 6.08 LB-FT
    • Induló áram: 7.73 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelés hatékonyságaerősítőkLebontási nyomatékHPIP besorolásmotor típusaSzerelési típusNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR VEFWDM3546 fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6YJV VEFWDM3546-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---3520M--€1,997.77
BALDOR MOTOR VEFWDM3546T fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 143TC váz | AJ6YJW VEFWDM3546T-3.1-3/1.512.5 LB-FT1---1 erősítők€2,012.64
BALDOR MOTOR VEFWDM3554T fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6YJX VEFWDM3554T-4.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.5---1.37 erősítők€2,158.83
BALDOR MOTOR VEWDM3538 fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 0.33 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6YWU VEWDM353884-------€1,632.27
BALDOR MOTOR VEWDM3542 fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6YWV VEWDM354284-------€1,796.74
BALDOR MOTOR VEWDM3546 fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6YWW VEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 erősítők€2,228.86
BALDOR MOTOR VEWDM3546T fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 1 LE, 3 fázis, TENV, 143TC váz | AJ6YWX VEWDM3546T-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 erősítők€2,246.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VWDM3542-5 fehér mosómotor, 575 V, 1800 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz
€1,326.15 /Mértékegység