Gyorscsatlakozó gázkapcsolók

Szűrő

HANSEN -

Gyorscsatlakozó gázkapcsolók

StílusModellTestméretTételCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A1000121"Gyors csatlakozótest1"€261.20
B1005121"Gyorscsatlakozó dugó1"€71.72
A1000081 / 2 "Gyors csatlakozótest1 / 2 "€86.24
B1005081 / 2 "Gyorscsatlakozó dugó1 / 2 "€44.47
B1005103 / 4 "Gyorscsatlakozó dugó3 / 4 "€50.96
A1000103 / 4 "Gyors csatlakozótest3 / 4 "€131.05
A1000063 / 8 "Gyors csatlakozótest3 / 8 "€60.86
B1005063 / 8 "Gyorscsatlakozó dugó3 / 8 "€27.35

Gyorscsatlakozó gázkapcsolók

A Hansen gyorscsatlakozó gázcsatlakozók alkalmasak hordozható gázmelegítőkhöz a rugalmas gázvezetékek cseréjéhez HVAC és hűtési alkalmazásokban. Ezek a csatlakozó testek nyomócsatlakozó dugóval és aljzattal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a további szerszámigény nélküli telepítést, és sárgaréz szerkezetű, hogy ellenálljon a korrozív környezetnek. Fluorocarbon tömítésekkel vannak ellátva a szivárgás megelőzése érdekében. Válasszon a gáztömlő -szerelvények széles választékából, 3/8, 3/4, 1/2 és 1 hüvelykes méretben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?