JOHN GUEST Többfordulós ellátás leállítása


Szűrő
Test anyaga: Acetal kopolimer , Testforma: Egyenes , Bemeneti típus: Push Fit , Max. Nyomás: 150 psi , Kimenet típusa: Push Fit , Temp. Hatótávolság: -14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
PISV0416S
1 / 2 "1 / 2 "€23.82
B
PISV0412CS
3 / 8 "3 / 8 "€33.37
A
PISV0412S
3 / 8 "3 / 8 "€33.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?