Mágnesszelepes légszabályozó szelepek

Szűrő

ARO -

4-utas mágnesszelep-vezérlő szelep

StílusModellMűködtető / VisszaTestnevelésElektromos kapcsolatokTeljes hosszFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AS5DS9C-1-GMágnesszelep / mágnesszelepváltozatosDIN csatlakozók4 31 / 32 "120 VAC€393.14
BS5DS9B-1-GMágnesszelep / mágnesszelepváltozatosÓlomhuzal4.75 "24 VDC€336.33
CS5DS9D-1-GMágnesszelep / mágnesszelepváltozatosDIN csatlakozók4 31 / 32 "24 VDC€377.99
DS5SS9A-1Mágnesszelep / rugóváltozatosÓlomhuzal3 23 / 64 "120 VAC€224.64
ES5SS9D-1Mágnesszelep / rugóváltozatosDIN csatlakozók3.5 "24 VDC€244.83
FS5SS9C-1Mágnesszelep / rugóváltozatosDIN csatlakozók3.5 "120 VAC€248.81
GS5SSMA-1-GMágnesszelep / rugóTest hordozvaÓlomhuzal3 25 / 64 "120 VAC€233.39
HS5SSMC-1-GMágnesszelep / rugóTest hordozvaDIN csatlakozók3.5 "120 VAC€264.30
HS5SSMD-1Mágnesszelep / rugóTest hordozvaDIN csatlakozók3.5 "24 VDC€250.08
StílusModellTérfogat-együtthatóTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretnyomás tartományFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AB350BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20-145 psi120 VAC€535.55
AB360BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20-145 psi24 VDC€541.04
AB360BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20-145 psi120 VAC€524.70
AB370BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20-145 psi24 VDC€544.00
AB370BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20-145 psi120 VAC€560.99
AB350BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20-145 psi24 VDC€566.42
AB551BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30-145 psi120 VAC€654.96
AB561BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30-145 psi24 VDC€574.08
AB561BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30-145 psi120 VAC€618.23
AB571BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30-145 psi24 VDC€634.46
AB551BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30-145 psi24 VDC€653.37
AB571BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30-145 psi120 VAC€630.80
AB672BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30-145 psi120 VAC€937.28
AB652BB549A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30-145 psi24 VDC€804.00
AB652BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30-145 psi120 VAC€808.10
AB662BB549A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30-145 psi24 VDC€793.67
AB672BB549A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30-145 psi24 VDC€926.34
AB662BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30-145 psi120 VAC€746.26
AB753BB549A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45-145 psi24 VDC€1,156.20
AB763BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45-145 psi120 VAC€1,208.64
AB763BB549A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45-145 psi24 VDC€1,221.20
AB773BB549A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45-145 psi24 VDC€1,269.83
AB773BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45-145 psi120 VAC€1,399.87
AB753BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45-145 psi120 VAC€1,222.43
AB874BB549A6.63"11 "1.5 "3 / 4 "45-145 psi24 VDC€1,466.05
PARKER -

Mágnesszelep légszabályozó szelep 3-utas, 2-helyzetű

StílusModellFogyasztásA környezet hőmérséklete. HatótávolságTérfogat-együtthatónyomás tartományFeszültségElektromos kapcsolatokTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AB5G1BB553C-5 fok és 120 fok F között1.420-145 psi120 VAC15mm, 3-tűs dugó DIN2.5 "5.25 "€328.38
AB6V2BB553A-5 fok és 120 fok F között2.720-145 psi120 VAC15mm, 3-tűs dugó DIN2.5 "5.5 "€467.15
BNetwork TwentyOne-0 fok és 125 fok F között23.325-140 psi24 VDCCsatlakoztat11.5 "5.25 "€2,093.69
BNetwork TwentyOne-0 fok és 125 fok F között8.220-140 psi24 VDCCsatlakoztat8.75 "4"€1,141.48
BNetwork TwentyOne-0 fok és 125 fok F között23.325-140 psi120 VACCsatlakoztat11.5 "5.25 "€2,059.85
BNetwork TwentyOne-0 fok és 125 fok F között23.325-140 psi120 VACCsatlakoztat11.5 "5.25 "€2,109.41
BNetwork TwentyOne-0 fok és 125 fok F között3.820-140 psi120 VACCsatlakoztat8"3"€927.24
BNetwork TwentyOne-0 fok és 125 fok F között23.325-140 psi120 VACCsatlakoztat11.5 "5.25 "€2,004.36
BNetwork TwentyOne-0 fok és 125 fok F között3.820-140 psi120 VACCsatlakoztat8"3"€907.76
AB8V4BB549A-5 fok és 120 fok F között735-145 psi24 VDC15mm, 3-tűs dugó DIN3"8"€802.10
BNetwork TwentyOne-0 fok és 125 fok F között9.320-140 psi120 VACCsatlakoztat8.75 "4"€1,141.48
BNetwork TwentyOne-0 fok és 125 fok F között8.220-140 psi120 VACCsatlakoztat8.75 "4"€1,141.48
BNetwork TwentyOne-0 fok és 125 fok F között23.325-140 psi120 VACCsatlakoztat11.5 "5.25 "€2,004.36
BNetwork TwentyOne-0 fok és 125 fok F között8.220-140 psi120 VACCsatlakoztat8.75 "4"€1,141.40
AB6V2BB549A-5 fok és 120 fok F között2.720-145 psi24 VDC15mm, 3-tűs dugó DIN2.5 "5.5 "€467.37
AB3G0BB549C-5 fok és 120 fok F között0.7520-145 psi24 VDC15mm, 3-tűs dugó DIN1.5 "4"€280.05
AB7V3BB553A-5 fok és 120 fok F között5.935-145 psi120 VAC15mm, 3-tűs dugó DIN3"8"€723.09
BNetwork TwentyOne-0 fok és 125 fok F között9.320-140 psi24 VDCCsatlakoztat8.75 "4"€1,166.95
AB3G0BB553C-5 fok és 120 fok F között0.7520-145 psi120 VAC15mm, 3-tűs dugó DIN1.5 "4"€277.22
AB8V4BB553A-5 fok és 120 fok F között735-145 psi120 VAC15mm, 3-tűs dugó DIN3"8"€819.42
AB5G1BB549C-5 fok és 120 fok F között1.420-145 psi24 VDC15mm, 3-tűs dugó DIN2.5 "5.25 "€328.38
AB7V3BB549A-5 fok és 120 fok F között5.935-145 psi24 VDC15mm, 3-tűs dugó DIN3"8"€690.22
BNetwork TwentyOne-0 fok és 125 fok F között3.820-140 psi24 VDCCsatlakoztat8"3"€868.93
BNetwork TwentyOne-0 fok és 125 fok F között8.220-140 psi24 VDCCsatlakoztat8.75 "4"€1,114.31
BNetwork TwentyOne-0 fok és 125 fok F között3.620-140 psi120 VACCsatlakoztat8"3"€923.45
SMC VALVES -

Mágnesszelep légszabályozó szelep 4-utas, 3-helyzetű

StílusModellCFMTérfogat-együtthatóTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
ASV1300-5FU0.240.244"1 / 2 "€268.19
BSV2300-5FU0.460.465"3 / 4 "€271.51
CSV3300-5FU0.910.915"7 / 8 "€329.69
DSV4300-5FU1.31.36.5 "1"€342.89
LUBE -

Mágnesszelep légszabályozó szelep 1/8 hüvelyk 24vdc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
832160AB3JAU€286.32
MILWAUKEE VALVE -

Mágnesszelep, 12 Vdc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EF8551A1MS12VDCCE2QQD€1,730.61
MILWAUKEE VALVE -

Mágnesszelep, 3 - 4 utas, 12 Vdc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SC8551A1MS12VDCCE2QZL€1,056.73
JOHNSON CONTROLS -

Mágneses légvezérlés, 3 utas, 120V/60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
V-2410-9CR6BCK€705.54
BUYERS PRODUCTS -

Mágneses légszelep, fekete, acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BAV050SACE9GAC€158.30
MILWAUKEE VALVE -

Mágnesszelep, 3 - 4 utas, 220 Vac

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SC8551A1MS220VACE2QZN€1,056.73
MILWAUKEE VALVE -

Mágnesszelep, 3 - 4 utas, 12 Vac

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SC8551A1MSCE2QZP€800.16
NUMATICS -

Mágnesszelep légszabályozó szelep 1/8 hüvelyk 24vdc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
031SA4004060T61AC9QUA€264.87
MILWAUKEE VALVE -

Mágnesszelep, 3 - 4 utas, 24 Vdc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SC8551A1MS24VDCCE2QZM€1,056.73
MILWAUKEE VALVE -

Mágnesszelep, 3 - 4 utas, 24 Vac

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SC8551A1MS24VACCE2QZK€1,056.73
MILWAUKEE VALVE -

Mágnesszelep, 3 - 4 utas, 120 Vac

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EF8551A1MSCE2QQC€1,730.61
SMC VALVES -

Solenoid 5 Port Valve, 2 Position, 12Vdc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VQC2200-5B1CU3ARU€292.48
HONEYWELL -

DC egyenáramú mágnesszelep

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
50041883-001/UBN9YUR€151.93
Lásd a részleteket
12

Mágnesszelepes légszabályozó szelepek

A mágnesszelepek ideálisak a légáramlás szabályozására különféle pneumatikus alkalmazásokhoz, például csomagoláshoz, anyagmozgatáshoz, élelmiszer -feldolgozáshoz és fafeldolgozáshoz. Raptor Supplies ezeknek a mágnesszelepeknek a széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Johnson Controls, Parker, SMC szelepek, Speedaire, VNE és így tovább. Ezek az egységek kísérleti működéssel rendelkeznek, amely légnyomást használ a szelep működtetéséhez és a mágnesszelep vezérléséhez; NEMA besorolású házak, amelyek tökéletes védelmet nyújtanak a szennyeződés, por, nedvesség vagy egyéb szennyeződések behatolása ellen. Masszív konstrukcióval és beépített tömítéssel rendelkeznek a korrózióállóság és a szivárgásmentes működés érdekében. Válasszon ezen mágnesszelepek széles skálája közül, 1 és 5/16 hüvelyk közötti csőméretekben Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?