Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO S5SS9C-1 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 120vac | AB9XMK 2G623

ARO S5SS9C-1 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 120vac

Raktáron
Tétel: AB9XMK Modell: S5SS9C-1Kereszthivatkozás: 2G623
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
€248.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / rugó
Levegőszelep típusa4-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 122 fok F között
Testnevelésváltozatos
CFM9
Térfogat-együttható0.25
Elektromos kapcsolatokDIN csatlakozók
NEMA osztályozásNEMA 4
Teljes magasság1.75 "
Teljes hossz3.5 "
Teljes szélesség19 / 32 "
FelülbírálásaReteszelő vagy nem reteszelő Push and Twist
nyomás tartomány0-115 psi
Váltó technológiaMágnesszelep / pilóta
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8481809005
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető / VisszaTestnevelésElektromos kapcsolatokTeljes hosszFeszültségÁr
ARO S5DS9B-1-G mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AB9XMF 2G605 S5DS9B-1-GMágnesszelep / mágnesszelepváltozatosÓlomhuzal4.75 "24 VDC€336.33
ARO S5DS9C-1-G mágnesszelep levegőszabályozó szelep 120vac | AB9XMG 2G607 S5DS9C-1-GMágnesszelep / mágnesszelepváltozatosDIN csatlakozók4 31 / 32 "120 VAC€393.14
ARO S5DS9D-1-G mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AB9XMH 2G609 S5DS9D-1-GMágnesszelep / mágnesszelepváltozatosDIN csatlakozók4 31 / 32 "24 VDC€377.99
ARO S5SS9A-1 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 120vac | AB9XMJ 2G619 S5SS9A-1Mágnesszelep / rugóváltozatosÓlomhuzal3 23 / 64 "120 VAC€224.64
ARO S5SS9D-1 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AB9XML 2G625 S5SS9D-1Mágnesszelep / rugóváltozatosDIN csatlakozók3.5 "24 VDC€244.83
ARO S5SSMA-1-G mágnesszelep levegőszabályozó szelep 5/16 hüvelykes 120vac | AB9XMM 2G627 S5SSMA-1-GMágnesszelep / rugóTest hordozvaÓlomhuzal3 25 / 64 "120 VAC€233.40
ARO S5SSMC-1-G mágnesszelep levegőszabályozó szelep 5/16 hüvelykes 120vac | AB9XMN 2G631 S5SSMC-1-GMágnesszelep / rugóTest hordozvaDIN csatlakozók3.5 "120 VAC€264.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO S5SS9C-1 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 120vac
€248.81 /Mértékegység