SALSBURY INDUSTRIES Mobiltelefon szekrény, visszaállítható kombinációs zár


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeállított , Ajtó típusa: Alumínium , Fogantyú típusa: Alumínium , Zárható szekrény ajtó típusa: Szilárd , Anyaga: Alumínium , Szerelési mód: felületi , Nyitási mélység: 8" , Teljes magasság: 31 " , Szint: Öt
StílusModellNyitások számaszínekMélységNyitómagasságNyitó szélességTeljes mélységTeljes szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
19038-10SSC
--9.25 "----30.5 "€1,081.08
B
19058-15ASC
-Alumínium9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "24 "24 "-
ajánlatkérés
C
19165-20SSC
--6.25 "----30.5 "€2,169.67
D
19055-09ZRC
--5.75 "----16.25 "€908.41
E
19165-20SRC
--5.75 "----29.25 "€2,169.67
F
19055-09ASC
--6.25 "----17.5 "€908.41
G
19055-25SSC
--6.25 "----37 "€2,394.89
H
19055-25ZRC
--5.75 "----35.75 "€2,394.89
I
19155–09
--5.75 "----16.25 "€960.96
J
19155-25ZSC
--6.25 "----37 "€2,439.94
K
19155-25ZRC
--5.75 "----35.75 "€2,439.94
L
19155-25ASC
--6.25 "----37 "€2,439.94
M
19155–25
--5.75 "----35.75 "€2,439.94
N
19055–20
--5.75 "----29.25 "€1,929.43
O
19148-20ZSC
--9.25 "----37 "€2,012.01
P
19078-24SSC
--9.25 "----30.5 "€2,552.55
Q
19055-09SRC
--5.75 "----16.25 "€908.41
R
19148-14SRC
--8.75 "----29.25 "€1,524.02
S
19078-24ZRC
--8.75 "----29.25 "€2,552.55
T
19078-24ASC
--9.25 "----30.5 "€2,552.55
U
19078–24
--8.75 "----29.25 "€2,552.55
V
19058-25ASC
-Alumínium9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "37 "37 "-
ajánlatkérés
W
19078-14SSC
--9.25 "----17.5 "€1,381.38
X
19148-12SSC
--9.25 "----24 "€1,223.72
Y
19078-14SRC
--8.75 "----16.25 "€1,381.38
Z
19178-35ZRC
--8.75 "----35.75 "€6,860.70
A1
19078-14ZSC
--9.25 "----17.5 "€1,381.38
B1
19178-35ASC
--9.25 "----37 "€6,860.70
C1
19078-14ZRC
--8.75 "----16.25 "€1,381.38
D1
19178–35
--8.75 "----35.75 "€6,860.70
E1
19178-21SRC
--8.75 "----22.75 "€4,097.36
F1
19165–18
--5.75 "----22.75 "€1,771.77
G1
19165-18ASC
--6.25 "----24 "€1,771.77
H1
19075-35SRC
--5.75 "----35.75 "€3,378.37
I1
19068-10SSC
--9.25 "----17.5 "€1,081.08
J1
19178-24ZSC
--9.25 "----30.5 "€5,102.21
K1
19055-15ZRC
--5.75 "----22.75 "€1,433.93
L1
19055-15ASC
--6.25 "----24 "€1,433.93
M1
19145-20ASC
--6.25 "----37 "€1,951.95
N1
19055–15
--5.75 "----22.75 "€1,433.93
O1
19145–20
--5.75 "----35.75 "€1,951.95
P1
19055-16SSC
--6.25 "----30.5 "€1,726.72
Q1
19145-14SRC
--5.75 "----29.25 "€1,486.49
R1
19145-14ZRC
--5.75 "----29.25 "€1,486.49
S1
19055-10SRC
--5.75 "----29.25 "€1,433.93
T1
19178-14ZRC
--8.75 "----16.25 "€1,426.43
U1
19075-14ASC
--6.25 "----17.5 "€1,351.35
V1
19178–14
--8.75 "----16.25 "€1,426.43
W1
19048-12ZSC
--9.25 "----24 "€1,178.68
X1
19165-18SRC
--5.75 "----22.75 "€1,771.77
Y1
19048-12ASC
--9.25 "----24 "€1,178.68
Z1
19065-10SSC
--6.25 "----17.5 "€1,066.06
A2
19045-07SSC
--6.25 "----17.5 "€713.21
B2
19168-10ASC
--9.25 "----17.5 "€1,126.12
C2
19065-30SSC
--6.25 "----37 "€2,882.88
D2
19168–30
--8.75 "----35.75 "€2,987.99
E2
19065-20ZRC
--5.75 "----29.25 "€2,117.11
F2
19058–09
--8.75 "----16.25 "€938.44
G2
19165-10SRC
--5.75 "----16.25 "€1,111.11
H2
19058-25ZRC
--8.75 "----35.75 "€2,462.46
I2
19165-10ZRC
--5.75 "----16.25 "€1,111.11

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?