Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK SV1300-5FU mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AF7REX 22KD05

SMC VALVES SV1300-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc

Raktáron
Tétel: AF7REX Modell: SV1300-5FUKereszthivatkozás: 22KD05
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
€268.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Levegőszelep típusa4-utas, 3-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között
TestnevelésAlapra szerelve
KözéppozícióZárva
CFM0.24
Térfogat-együttható0.24
Elektromos kapcsolatokCsatlakoztat
NEMA osztályozásNEMA 6
Teljes magasság1.5 "
Teljes hossz4"
Teljes szélesség1 / 2 "
Pilóta nyomás30
Fogyasztás0.65W
nyomás tartomány30-100 psi
Váltó technológiaSzolenoid
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481200060

Termékváltozatok

TermékekModellCFMTérfogat-együtthatóTeljes hosszTeljes szélességÁr
SMC SZELEPEK SV2300-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFC 22KD10 SV2300-5FU0.460.465"3 / 4 "€271.51
SMC SZELEPEK SV3300-5FU mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AF7RFH 22KD15 SV3300-5FU0.910.915"7 / 8 "€329.70
SMC SZELEPEK SV4300-5FU mágnesszelep légszabályozó szelep 1/8 hüvelyk 24vdc | AF7RFN 22KD20 SV4300-5FU1.31.36.5 "1"€342.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES SV1300-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc
€268.18 /Mértékegység