SMC VALVES Mágnesszelep légszabályozó szelep 4-utas, 3-helyzetű


Szűrő
Levegőszelep típusa: 4-utas, 3-helyzetű , A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 14 fok és 122 fok F között , Testforma: Alapra szerelve , Elektromos kapcsolatok: Csatlakoztat , NEMA besorolás: NEMA 6 , Teljes magasság: 1.5 " , Csőméret: 1 / 8 " , Energiafelhasználás: 0.65W , Nyomástartomány: 30-100 psi , Váltástechnika: Szolenoid , Feszültség: 24 VDC
StílusModellCFMTérfogat-együtthatóTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SV1300-5FU
0.240.244"1 / 2 "€268.19
B
SV2300-5FU
0.460.465"3 / 4 "€271.51
C
SV3300-5FU
0.910.915"7 / 8 "€329.69
D
SV4300-5FU
1.31.36.5 "1"€342.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?