ARO 4-utas mágnesszelep-vezérlő szelep


Szűrő
Levegőszelep típusa: 4-utas, 2-helyzetű , A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 0 fok és 122 fok F között , CFM: 9 , Térfogat együttható: 0.25 , NEMA besorolás: NEMA 4 , Teljes magasság: 1.75 " , Teljes szélesség: 19 / 32 " , Csőméret: 5 / 16 " , Energiafelhasználás: 1.9 W , Nyomástartomány: 0-115 psi , Váltástechnika: Mágnesszelep / pilóta
StílusModellMűködtető / VisszaTestnevelésElektromos kapcsolatokTeljes hosszFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
S5DS9C-1-G
Mágnesszelep / mágnesszelepváltozatosDIN csatlakozók4 31 / 32 "120 VAC€393.14
B
S5DS9B-1-G
Mágnesszelep / mágnesszelepváltozatosÓlomhuzal4.75 "24 VDC€336.33
C
S5DS9D-1-G
Mágnesszelep / mágnesszelepváltozatosDIN csatlakozók4 31 / 32 "24 VDC€377.99
D
S5SS9A-1
Mágnesszelep / rugóváltozatosÓlomhuzal3 23 / 64 "120 VAC€224.64
E
S5SS9D-1
Mágnesszelep / rugóváltozatosDIN csatlakozók3.5 "24 VDC€244.83
F
S5SS9C-1
Mágnesszelep / rugóváltozatosDIN csatlakozók3.5 "120 VAC€248.81
G
S5SSMA-1-G
Mágnesszelep / rugóTest hordozvaÓlomhuzal3 25 / 64 "120 VAC€233.39
H
S5SSMC-1-G
Mágnesszelep / rugóTest hordozvaDIN csatlakozók3.5 "120 VAC€264.30
H
S5SSMD-1
Mágnesszelep / rugóTest hordozvaDIN csatlakozók3.5 "24 VDC€250.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?