PARKER N3859904753 Mágneses levegőszabályozó szelep 1-1/4 hüvelykes 120v | AC9AVR 3FEM1

PARKER N3859904753 Mágneses levegőszabályozó szelep 1-1/4 hüvelykes 120 V

Raktáron
Tétel: AC9AVR Modell: N3859904753Kereszthivatkozás: 3FEM1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,059.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / rugó
Levegőszelep típusa3-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 125 fok F között
TestnevelésTest hordozva
Térfogat-együttható23.3
Elektromos kapcsolatokCsatlakoztat
NEMA osztályozásNEMA 4
Normálisan nyitott / normálisan zártNormálisan nyitva
Teljes magasság11.5 "
Teljes hossz5.25 "
Teljes szélesség6"
FelülbírálásaNem reteszelő kézikönyv
Pilóta kikötő mérete1-1 / 2 "x 1-1 / 2" NPT
Csőméret1.25 "
nyomás tartomány25-140 psi
Váltó technológiaLassíts
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0625
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8481200060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogyasztásA környezet hőmérséklete. HatótávolságTérfogat-együtthatónyomás tartományFeszültségElektromos kapcsolatokTeljes magasságTeljes hosszÁr
PARKER B3G0BB553C mágnesszelep-vezérlő szelep 1/8 hüvelyk 120vac | AC9AKB 3FDL5 B3G0BB553C-5 fok és 120 fok F között0.7520-145 psi120 VAC15mm, 3-tűs dugó DIN1.5 "4"€277.22
PARKER B5G1BB553C mágnesszelep-vezérlő szelep 1/4 hüvelyk 120vac | AC9AKC 3FDL6 B5G1BB553C-5 fok és 120 fok F között1.420-145 psi120 VAC15mm, 3-tűs dugó DIN2.5 "5.25 "€328.38
PARKER B6V2BB553A mágnesszelep légszabályozó szelep 3/8 hüvelyk 120vac | AC9AKD 3FDL7 B6V2BB553A-5 fok és 120 fok F között2.720-145 psi120 VAC15mm, 3-tűs dugó DIN2.5 "5.5 "€467.14
PARKER B7V3BB553A mágnesszelep légszabályozó szelep 1/2 hüvelyk 120vac | AC9AKE 3FDL8 B7V3BB553A-5 fok és 120 fok F között5.935-145 psi120 VAC15mm, 3-tűs dugó DIN3"8"€723.08
PARKER B8V4BB553A mágnesszelep-vezérlő szelep 3/4 hüvelykes 120vac | AC9AKF 3FDL9 B8V4BB553A-5 fok és 120 fok F között735-145 psi120 VAC15mm, 3-tűs dugó DIN3"8"€819.42
PARKER B3G0BB549C mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AC9AKG 3FDN1 B3G0BB549C-5 fok és 120 fok F között0.7520-145 psi24 VDC15mm, 3-tűs dugó DIN1.5 "4"€280.05
PARKER B5G1BB549C mágnesszelep légszabályozó szelep 1/4 hüvelyk 24vdc | AC9AKH 3FDN2 B5G1BB549C-5 fok és 120 fok F között1.420-145 psi24 VDC15mm, 3-tűs dugó DIN2.5 "5.25 "€328.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER N3859904753 Mágneses levegőszabályozó szelep 1-1/4 hüvelykes 120 V
€2,059.84 /Mértékegység