Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK SV3300-5FU mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AF7RFH 22KD15

SMC VALVES SV3300-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc

Raktáron
Tétel: AF7RFH Modell: SV3300-5FUKereszthivatkozás: 22KD15
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
€329.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Levegőszelep típusa4-utas, 3-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között
TestnevelésAlapra szerelve
KözéppozícióZárva
CFM0.91
Térfogat-együttható0.91
Elektromos kapcsolatokCsatlakoztat
NEMA osztályozásNEMA 6
Teljes magasság1.5 "
Teljes hossz5"
Teljes szélesség7 / 8 "
Pilóta nyomás30
Fogyasztás0.65W
nyomás tartomány30-100 psi
Váltó technológiaSzolenoid
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)2.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481200060

Termékváltozatok

TermékekModellCFMTérfogat-együtthatóTeljes hosszTeljes szélességÁr
SMC SZELEPEK SV1300-5FU mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AF7REX 22KD05 SV1300-5FU0.240.244"1 / 2 "€268.18
SMC SZELEPEK SV2300-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFC 22KD10 SV2300-5FU0.460.465"3 / 4 "€271.51
SMC SZELEPEK SV4300-5FU mágnesszelep légszabályozó szelep 1/8 hüvelyk 24vdc | AF7RFN 22KD20 SV4300-5FU1.31.36.5 "1"€342.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES SV3300-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc
€329.70 /Mértékegység