ASHCROFT Nyomás- és / vagy vákuumátalakítók

Alkalmas mért vákuum / nyomáskülönbségek továbbítására gáz / folyadék közegekhez szellőztető és légkondicionáló alkalmazásokban. Egyes modellek beépített digitális kijelzővel rendelkeznek a valós idejű értékekért. Elérhető változatok 10 és 75000 psi közötti nyomástartományban

Szűrő

ASHCROFT -

Nyomásátalakító

StílusModellNEMA értékelésPontosságKompatibilisMűködési hőmérséklet.teljesítményteljesítmény Kötelezőnyomás tartományFolyamatkapcsolatÁr (ÁFA nélkül)
AG17M0242F2VAC/30#-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F4–20 mA, 12–30 V DC9–36 VDC-1/4 "NPT férfi€355.60
BG17M0115CD3000 #-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F1–5 VDC9–36 VDC-1/8 "NPT férfi€339.11
CG17M0215DO3000 #-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F1–5 VDC9–36 VDC-1/4 "NPT férfi€339.11
DG17M0115DO100 #-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F1–5 VDC9–36 VDC-1/8 "NPT férfi€339.11
DG17M0142DO5000 #-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F4–20 mA, 12–30 V DC9–36 VDC-1/8 "NPT férfi€342.77
EG17MEK15DOVAC / 30 #-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F1–5 VDC9–36 VDC-7 / 16-20 SAE Férfi€336.57
EG17MEK42DO3000 #-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F4–20 mA, 12–30 V DC9–36 VDC-7 / 16-20 SAE Férfi€342.72
EG17MEK15DO30 #-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F1–5 VDC9–36 VDC-7 / 16-20 SAE Férfi€336.57
FG17M0215CD60 #-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F1–5 VDC9–36 VDC-1/4 "NPT férfi€339.11
GG17M0142EW500 #-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F4–20 mA, 12–30 V DC9–36 VDC-1/8 "NPT férfi€350.15
GG17M0142EW1000 #-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F4–20 mA, 12–30 V DC9–36 VDC-1/8 "NPT férfi€350.15
FG17M0215CD5000 #-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F1–5 VDC9–36 VDC-1/4 "NPT férfi€339.11
FG17M0242CDVAC/30#-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F4–20 mA, 12–30 V DC9–36 VDC-1/4 "NPT férfi€342.77
CG17M0215DO500 #-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F1–5 VDC9–36 VDC-1/4 "NPT férfi€339.11
HG17MEK15CD500#-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F1–5 VDC9–36 VDC-7 / 16-20 SAE Férfi€336.57
FG17M0242CD60 #-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F4–20 mA, 12–30 V DC9–36 VDC-1/4 "NPT férfi€342.77
IG17M0215M1100#-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F1–5 VDC9–36 VDC-1/4 "NPT férfi€339.10
BG17M0142CD30 #-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F4–20 mA, 12–30 V DC9–36 VDC-1/8 "NPT férfi€342.77
IG17M0215M17500#-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F1–5 VDC9–36 VDC-1/4 "NPT férfi€339.10
BG17M0142CD100 #-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F4–20 mA, 12–30 V DC9–36 VDC-1/8 "NPT férfi€342.77
BG17M0142CD200 #-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F4–20 mA, 12–30 V DC9–36 VDC-1/8 "NPT férfi€342.77
BG17M0142CD1000 #-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F4–20 mA, 12–30 V DC9–36 VDC-1/8 "NPT férfi€342.77
BG17M0142CD7500 #-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F4–20 mA, 12–30 V DC9–36 VDC-1/8 "NPT férfi€342.77
JG17M0115M1500#-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F1–5 VDC9–36 VDC-1/8 "NPT férfi€339.10
HG17MEK42CD200#-+/- 0.5% teljes skálaBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral-40 - 257 F4–20 mA, 12–30 V DC9–36 VDC-7 / 16-20 SAE Férfi€342.72
StílusModellMax. NyomásVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
AG17M0115DO60 #1200 a 60€339.11
AG17M0115DO300 #6000 a 300€339.11
StílusModellnyomás tartományVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
AGC527F0242CD8IWL+/- 8 In. WC-8 és 8 között WC-ben€1,771.03
AGC527F0242CD40IWL+/- 40 In. WC-40 és 40 között WC-ben€1,771.03
AGC527F0242CD4IW0 - 4 In. WC0-tól 4-ig WC-ben€1,771.03
AGC527F0242CD8IW0 - 8 In. WC0-tól 8-ig WC-ben€1,771.03
AGC527F0242CD40IW0 - 40 In. WC0-tól 40-ig WC-ben€1,771.03
AGC527F0242CD200IW0 - 200 In. WC0-tól 200-ig WC-ben€1,771.03
StílusModellMax. NyomásVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
AGC357MO2L41EW5000 # G12,500 PSI0-5000 psi€887.49
AGC357MO2L41EW7500 # G18,000 PSI0-7500 psi€887.49
AGC357MO2L41EW50 # G200 psi0-50 psi€887.49
AGC357MO2L41EW100 # G400 psi0-100 psi€887.49
AGC357MO2L41EW150 # G600 psi0-150 psi€887.49
AGC357MO2L41EW300 # G1200 psi0-300 psi€887.49
AGC357MO2L41EW500 # G2000 psi0-500 psi€887.49
AGC357MO2L41EW1000 # G4000 psi0-1000 psi€887.49
AGC357MO2L41EW1500 # G6000 psi0-1500 psi€887.49
AGC357MO2L41EW3000 # G7500 psi0-3000 psi€887.49
ASHCROFT -

Gyújtószikramentes átalakító

StílusModellKompatibilisMax. NyomásFolyamatkapcsolatVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
AA4SBMO242DO15 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral30 psi1/4 "NPT férfi0-15 psi€911.38
BA4SBF0242D060 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral120 psi1/4 "NPT női0-60 psi€938.82
CA4SBF0442D0300 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral600 psi1/2 "NPT női0-300 psi€911.38
DA4SBM0442D060 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral120 psi1/2 "NPT férfi0-60 psi€911.38
DA4SBM0442D0300 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral600 psi1/2 "NPT férfi0-300 psi€911.38
BA4BCF0242D01000 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral2000 psi1/4 "NPT női0-1000 psi€938.82
BA4SBF0242D05 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral10 psi1/4 "NPT női0-5 psi€938.82
CA4SBF0442D015 # és VACBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral30 psi1/2 "NPT női30 "Hg Vac 15 Psi-ig€911.38
CA4SBF0442D0200 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral400 psi1/2 "NPT női0-200 psi€911.38
CA4SBF0442D05000 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral7500 psi1/2 "NPT női0-5000 psi€911.38
BA4SBF0242D0200 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral400 psi1/4 "NPT női0-200 psi€938.82
BA4SBF0242D03000 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral6000 psi1/4 "NPT női0-3000 psi€938.82
CA4BCF0442D01000 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral2000 psi1/2 "NPT női0-1000 psi€911.38
DA4SBM0442D015 # és VACBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral30 psi1/2 "NPT férfi30 "Hg Vac 15 Psi-ig€911.38
AA4SBM0242D0200 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral400 psi1/4 "NPT férfi0-200 psi€911.38
AA4BCM0242D01000 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral2000 psi1/4 "NPT férfi0-1000 psi€911.38
AA4SBM0242D03000 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral6000 psi1/4 "NPT férfi0-3000 psi€911.38
AA4SBM0242D05 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral10 psi1/4 "NPT férfi0-5 psi€911.38
DA4SBM0442D03000 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral6000 psi1/2 "NPT férfi0-3000 psi€911.38
DA4SBM0442D05000 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral7,500 PSI1/2 "NPT férfi0-5000 psi€911.38
DA4SBM0442D05 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral10 psi1/2 "NPT férfi0-5 psi€911.38
BA4SBFO242DO15 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral30 psi1/4 "NPT női0-15 psi€938.82
BA4SBF0242D015 # és VACBármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral30 psi1/4 "NPT női30 "Hg Vac 15 Psi-ig€938.82
DA4SBM0442D030 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral60 psi1/2 "NPT férfi0-30 psi€911.38
DA4SBMO442DO15 #Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral30 psi1/2 "NPT férfi0-15 psi€911.38
StílusModellMax. NyomásVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
AGC517F0242CD15 # & vacG30 psi30 "Hg Vac 15 Psi-ig€1,202.13
AGC517F0242CD50 # G100 psi0-50 psi€1,202.13
AGC517F0242CD100 # G200 psi0-100 psi€1,202.13
AGC517F0242CD150 # G300 psi0-150 psi€1,202.13
AGC517F0242CD300 # G600 psi0-300 psi€1,202.13
AGC517F0242CD1000 # G2000 psi0-1000 psi€1,202.13
AGC517F0242CD3000 # G4500 psi0-3000 psi€1,202.13
AGC517F0242CD5000 # G7500 psi0-5000 psi€1,202.13
ASHCROFT -

Robbanásbiztos nyomástávadó

StílusModellMax. Nyomásteljesítményteljesítmény KötelezőFolyamatkapcsolatVálasztékBiztonsági besorolásNedvesített anyagokÁr (ÁFA nélkül)
AA2XBM0215C25 # G10 psi1–5 VDC10–36 VDC1/4 "NPT férfi0-5 psi1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport316 Stainless Steel€1,023.18
BA2XBF0415C25 # G10 psi1–5 VDC10–36 VDC1/2 "NPT női0-5 psi1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport316 Stainless Steel€1,023.18
CA2XBM0442C25 # G10 psi4–20 mA, 12–30 V DC12–30 VDC1/2 "NPT férfi0-5 psi1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport316L Stainless Steel€1,115.91
DA2XBF0242C25 # G10 psi4–20 mA, 12–30 V DC12–30 VDC1/4 "NPT női0-5 psi1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport316L Stainless Steel€1,115.91
DA2XBF0215C25 # G10 psi1–5 VDC10–36 VDC1/4 "NPT női0-5 psi1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport316 Stainless Steel€1,023.18
BA2XBF0442C25 # G10 psi4–20 mA, 12–30 V DC12–30 VDC1/2 "NPT női0-5 psi1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport316L Stainless Steel€1,115.91
CA2XBM0415C25 # G10 psi1–5 VDC10–36 VDC1/2 "NPT férfi0-5 psi1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport316 Stainless Steel€1,023.18
AA2XBM0242C25 # G10 psi4–20 mA, 12–30 V DC12–30 VDC1/4 "NPT férfi0-5 psi1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport316L Stainless Steel€1,115.91
AA2XBM0242C215 # G30 psi4–20 mA, 12–30 V DC12–30 VDC1/4 "NPT férfi0-15 psi1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport316L Stainless Steel€1,115.91
AA2XBM0215C215 # G & VAC30 psi1–5 VDC10–36 VDC1/4 "NPT férfi30 "Hg Vac 15 Psi-ig1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport316 Stainless Steel€1,023.18
CA2XBM0415C215 # G30 psi1–5 VDC10–36 VDC1/2 "NPT férfi0-15 psi1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport316 Stainless Steel€1,023.18
DA2XBF0215C215 # G30 psi1–5 VDC10–36 VDC1/4 "NPT női0-15 psi1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport316 Stainless Steel€1,023.18
AA2XBM0215C215 # G30 psi1–5 VDC10–36 VDC1/4 "NPT férfi0-15 psi1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport316 Stainless Steel€1,023.18
BA2XBF0442C215 # G & VAC30 psi4–20 mA, 12–30 V DC12–30 VDC1/2 "NPT női30 "Hg Vac 15 Psi-ig1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport316L Stainless Steel€1,115.91
CA2XBM0442C215 # G & VAC30 psi4–20 mA, 12–30 V DC12–30 VDC1/2 "NPT férfi30 "Hg Vac 15 Psi-ig1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport316L Stainless Steel€1,115.91
BA2XBF0415C215 # G30 psi1–5 VDC10–36 VDC1/2 "NPT női0-15 psi1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport316 Stainless Steel€1,023.18
DA2XBF0242C215 # G & VAC30 psi4–20 mA, 12–30 V DC12–30 VDC1/4 "NPT női30 "Hg Vac 15 Psi-ig1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport316L Stainless Steel€1,115.91
BA2XBF0415C215 # G & VAC30 psi1–5 VDC10–36 VDC1/2 "NPT női30 "Hg Vac 15 Psi-ig1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport316 Stainless Steel€1,023.18
CA2XBM0442C215 # G30 psi4–20 mA, 12–30 V DC12–30 VDC1/2 "NPT férfi0-15 psi1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport316L Stainless Steel€1,115.91
DA2XBF0242C215 # G30 psi4–20 mA, 12–30 V DC12–30 VDC1/4 "NPT női0-15 psi1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport316L Stainless Steel€1,115.91
DA2XBF0215C215 # G & VAC30 psi1–5 VDC10–36 VDC1/4 "NPT női30 "Hg Vac 15 Psi-ig1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport316 Stainless Steel€1,023.18
BA2XBF0442C215 # G30 psi4–20 mA, 12–30 V DC12–30 VDC1/2 "NPT női0-15 psi1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport316L Stainless Steel€1,115.91
AA2XBM0242C215 # G & VAC30 psi4–20 mA, 12–30 V DC12–30 VDC1/4 "NPT férfi30 "Hg Vac 15 Psi-ig1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport316L Stainless Steel€1,115.91
CA2XBM0415C215 # G & VAC30 psi1–5 VDC10–36 VDC1/2 "NPT férfi30 "Hg Vac 15 Psi-ig1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport316 Stainless Steel€1,023.18
DA2XBF0242C230 # G60 psi4–20 mA, 12–30 V DC12–30 VDC1/4 "NPT női0-30 psi1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport316L Stainless Steel€1,115.91
ASHCROFT -

Egészségügyi nyomástávadó

Nyomás / vákuum átalakítók ideálisak vákuum-, levegő- vagy folyadéknyomás mérésére folyadékkezelésben, repülési és autóipari alkalmazásokban. Különféle konfigurációkban és kivitelekben kaphatók, mint például digitális nyomásmérők, nyomáskülönbség-távadók, elektronikus nyomásátalakítók és nyomásátalakító kapcsolók.
Az Ashcroft nyomásmérő műszer konfigurációk széles választékát kínálja a legtöbb telepítési és alkalmazási követelmény kielégítésére. Az Ashcroft nyomástávadók és -átalakítók ideálisak nyomásérzékeléshez olyan alkalmazásokban, ahol szigorú telepítési igények vannak, például magas vagy alacsony hőmérséklet, valamint kiváló ütés- és rezgésállóság.
Az Ashcroft KS egészségügyi nyomásátalakítók az egészségügyi alkalmazásokban használt nyomásátalakítók. Az Ashcroft vékonyréteg-technológiáját a membrántömítési szakértelemmel ötvözik a 0 és 300 psi közötti nyomás kiszámításához. Ezek az egészségügyi nyomásátalakítók 316 rozsdamentes acél hegesztett szerkezettel rendelkeznek, amely korrózióállóságot és tartósságot biztosít szélsőséges hőmérsékleten. Elektropolírozott 316 SS membránnal rendelkeznek, 1.5/2 hüvelykes Tri-Clamp folyamatcsatlakozóval a +/-1%-os nyomásérzékelési pontosság érdekében. Kétféle kimenettel kaphatók, nevezetesen F2 típusú árnyékolt kábellel és Hirschmann típusú csatlakozó kimenettel a kimeneti jelek küldésére.
Válasszon az egészségügyi nyomásátalakítók széles kínálatából, amelyek 60 és 600 psi közötti maximális nyomásértékekkel állnak rendelkezésre. Ashcroftot is kínálunk nyomáskapcsolók nyomás szabályozására, leállításra és riasztási műveletekre.

StílusModellNedvesített anyagokElektromos kapcsolatokMax. Nyomásteljesítményteljesítmény KötelezőFolyamatkapcsolatVálasztékTermikus hibaÁr (ÁFA nélkül)
AKS7S1515HM30 # & VAC316 Stainless SteelLÁRMA60 psi1–5 VDC10–36 VDC1 1/2 "szaniter30 "Hg Vac - 30 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,128.54
BKS7S2015HM200 #316 Stainless SteelLÁRMA400 psi1–5 VDC10–36 VDC2 "szaniter0-200 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,128.54
CKS7S2015F2100 #316 Stainless SteelÁrnyékolt kábel200 psi1–5 VDC10–36 VDC2 "szaniter0-100 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,148.31
DKS7S1515F230 # & VAC316 Stainless SteelÁrnyékolt kábel60 psi1–5 VDC10–36 VDC1 1/2 "szaniter30 "Hg Vac - 30 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,314.76
DKS7S1515F2300 #316 Stainless SteelÁrnyékolt kábel600 psi1–5 VDC10–36 VDC1 1/2 "szaniter0-300 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,314.76
BKS7S2015HM300 #316 Stainless SteelLÁRMA600 psi1–5 VDC10–36 VDC2 "szaniter0-300 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,128.54
BKS7S2015HM100 #316 Stainless SteelLÁRMA200 psi1–5 VDC10–36 VDC2 "szaniter0-100 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,128.54
BKS7S2015HM60 #316 Stainless SteelLÁRMA120 psi1–5 VDC10–36 VDC2 "szaniter0-60 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,128.54
AKS7S1515HM300 #316 Stainless SteelLÁRMA600 psi1–5 VDC10–36 VDC1 1/2 "szaniter0-300 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,128.54
AKS7S1515HM100 #316 Stainless SteelLÁRMA200 psi1–5 VDC10–36 VDC1 1/2 "szaniter0-100 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,128.54
CKS7S2015F2200 #316 Stainless SteelÁrnyékolt kábel400 psi1–5 VDC10–36 VDC2 "szaniter0-200 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,148.31
CKS7S2015F230 #316 Stainless SteelÁrnyékolt kábel60 psi1–5 VDC10–36 VDC2 "szaniter0-30 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,148.31
BKS7S2015HM30 # & VAC316 Stainless SteelLÁRMA60 psi1–5 VDC10–36 VDC2 "szaniter30 "Hg Vac - 30 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,128.54
DKS7S151542F260 #316 Stainless SteelÁrnyékolt kábel120 psi1–5 VDC10–36 VDC1 1/2 "szaniter0-60 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,314.76
BKS7S2015HM30 #316 Stainless SteelLÁRMA60 psi1–5 VDC10–36 VDC2 "szaniter0-30 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,128.54
AKS7S1515HM60 #316 Stainless SteelLÁRMA120 psi1–5 VDC10–36 VDC1 1/2 "szaniter0-60 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,128.54
DKS7S1515F230 #316 Stainless SteelÁrnyékolt kábel60 psi1–5 VDC10–36 VDC1 1/2 "szaniter0-30 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,314.76
DKS7S1515F2100 #316 Stainless SteelÁrnyékolt kábel200 psi1–5 VDC10–36 VDC1 1/2 "szaniter0-100 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,314.76
AKS7S1515HM200 #316 Stainless SteelLÁRMA400 psi1–5 VDC10–36 VDC1 1/2 "szaniter0-200 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,128.54
CKS7S2015F260 #316 Stainless SteelÁrnyékolt kábel120 psi1–5 VDC10–36 VDC2 "szaniter0-60 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,148.31
CKS7S2015F2300 #316 Stainless SteelÁrnyékolt kábel600 psi1–5 VDC10–36 VDC2 "szaniter0-300 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,148.31
CKS7S2015F230 # & VAC316 Stainless SteelÁrnyékolt kábel60 psi1–5 VDC10–36 VDC2 "szaniter30 "Hg Vac - 30 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,148.31
AKS7S1515HM30 #316 Stainless SteelLÁRMA60 psi1–5 VDC10–36 VDC1 1/2 "szaniter0-30 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,128.54
DKS7S1515F2200 #316 Stainless SteelÁrnyékolt kábel400 psi1–5 VDC10–36 VDC1 1/2 "szaniter0-200 psi+/- 0.04% F fokonként (-20 és 168 F között)€1,314.76
BKS7S2042HM30 #316L Stainless SteelLÁRMA60 psi4–20 mA, 12–30 V DC9–36 VDC2 "szaniter0-30 psi+/-. 04% F fokonként -20 és 168F között€1,201.97

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?