DWYER INSTRUMENTS Por tömeges szabályozás

Dwyer Instruments SPDT / DPDT electromechanical level switches are ideal for level monitoring applications while handling bulk materials. These switches feature a NEMA 4X enclosure and NPT connections for reducing impact damages and ensuring a secured connection, respectively. The brand's paddle level switches are installed in the side wall of the vessel, from the outside, using a flange or installed on the top of the vessel with an extension pipe. They come equipped with a motor that rotates the paddle inside the vessel and actuates the switch.

Szűrő

DWYER INSTRUMENTS -

Szintkapcsolók

StílusModellCsatlakozás méreteKapcsolat típusaA ház értékeléseHáz típusaMax. Nyomásteljesítmény KötelezőKapcsolótípusÁr (ÁFA nélkül)
ATFLS-W11SR11 1/4", 3/4"MNPT, FNPTNEMA 4XIdőjárás-bizonyíték145 psig90-260V AC, 24V DCSPDT€1,557.49
BPLS-W-S-1-0-0-0-01 1/4", 3/4"FNPTNEMA 4XIdőjárásálló, robbanásbiztos30 psig120V ACSPDT vagy opcionális DPDT bepattanó kapcsoló€825.36
CL6EPB-BS-3-A1 / 8 "MNPTIdőjárásálló, robbanásbiztos-200 psi-SPDT bepattanó kapcsoló€859.92
DCLS2-W11RK1-0193 / 4 "MNPTNEMA 4X--12 - 240 V AC / DCDPDT€1,216.25
DWYER INSTRUMENTS -

Távadók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
APMT2-10-A-U2€4,207.58
APMT2-05-A-U2€3,783.14
APMT2-15-A-U2€4,625.95
DWYER INSTRUMENTS -

PLS2 sorozatú lapátszint kapcsoló

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
APLS2-PL2Kétoldalas evező€162.16
BPLS2-E-1-1Lapátszint kapcsoló€690.63
CPLS2-PL1Egyoldalas lapát€178.64
DWYER INSTRUMENTS -

Részecske-távadó, 1-1/2 hüvelykes méretű háromszorítós készlet 1 hüvelykes NPT-dugaszal

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PMT2-05-B-U2CP3YDA€4,516.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?