Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Szintkapcsoló lapát | AC2CHJ 2HMD1

DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Szintkapcsoló lapát

Raktáron
Tétel: AC2CHJ Model: PLS-W-S-1-0-0-0-0Kereszthivatkozás: 2HMD1
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
€835.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintkapcsoló
Csatlakozás mérete1 1/4", 3/4"
Kapcsolat típusaFNPT
Elektromos besorolás15A @ 120V AC
Ház befejezésePor bevonat
Ház anyagaAlumínium
A ház értékeléseNEMA 4X
Ház típusaIdőjárásálló, robbanásbiztos
IP besorolásIP 66
Max. Nyomás30 psig
Szerelési tájolásOldalsó vagy felső szerelés
teljesítmény Kötelező120V AC
KapcsolótípusSPDT vagy opcionális DPDT bepattanó kapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: közelítés

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteKapcsolat típusaA ház értékeléseHáz típusaMax. Nyomásteljesítmény KötelezőKapcsolótípusÁr
DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 szintkapcsoló, kapacitív | AC2CHU 2HME1 CLS2-W11RK1-0193 / 4 "MNPTNEMA 4X--12 - 240 V AC / DCDPDT€1,231.50
DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 szintkapcsoló, hangvilla | AC2CHV 2HME2 TFLS-W11SR11 1/4", 3/4"MNPT, FNPTNEMA 4XIdőjárás-bizonyíték145 psig90-260V AC, 24V DCSPDT€1,576.69
DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A szintkapcsoló, sárgaréz ház, SPDT kapcsoló | AH2CXM 25F334 L6EPB-BS-3-A1 / 8 "MNPTIdőjárásálló, robbanásbiztos-200 psi-SPDT bepattanó kapcsoló€968.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Szintkapcsoló lapát
€835.77 /Mértékegység