Padlócsiszolók

Szűrő

3M -

Lemezek

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A7100222629Lemez€1,542.86
A7100222757Lemez€1,051.96
A7100222628Lemez€1,223.75
B60455098164Lemez€927.47
C34781Lemezek€1,050.58
D34783Lemezek€1,035.63
E34780Lemezek€1,028.17
A60440128001párna€90.54
F29850Csiszolótárcsa€15.34
AURAND -

Elektromos tápvezeték-eltávolító, tiszta terület 5In, 2HP

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
W1EAG8DCP€4,573.80
AURAND -

Gázüzemű vezetékeltávolító, tiszta terület 5In, 5HP

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
W1GAG8DCQ€3,871.57

Padlócsiszolók

A padlócsiszolókat úgy tervezték, hogy a fa, a parafa, a farostlemez és a parketta felületeinek felületét bármilyen csiszolóanyaggal eltávolítsák. Raptor Supplies dob-, él- és orbitális csiszológépek széles választékát kínálja pincékben, teraszpadlókban, valamint hajó- és uszályfedélzeteken. Ezek a padlócsiszolók nagy teljesítményű motorral működnek, amely maximális fordulatszáma 13500 fordulat / perc, és 100 méteren akár 1 decibel hangerőt is produkál. A dobpadlós csiszolók egyedi dobgumival rendelkeznek, amely ellenáll a kopásnak és a szabad szegek által okozott sérüléseknek, és visszafordítható, leejtett, szorított szorítórúddal, amely biztonságosan tartja a csiszolópapírt. Ezek az egy- vagy többsebességes csiszolók eldobható ruhával vagy papírporzsákkal és nagy teljesítményű vákuumrendszerrel vannak felszerelve. Könnyű és közepes igénybevételű külső burkolatok utánfényezéséhez és újrafestéséhez, ezeknek az orbitális csiszolóknak a csiszolólapjai egyedülálló habréteggel rendelkeznek, amely megakadályozza a betétek laposodását. Aurand és Hiretech padlócsiszolókhoz, Raptor Supplies gáz- és elektromos meghajtású egységben kapható.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?