DWYER INSTRUMENTS PLS2 sorozatú lapátszint kapcsoló


Szűrő
Csatlakozás mérete: 1 1/4", 3/4" , Kapcsolat típus: FNPT , A ház anyaga: Alumínium , Ház besorolása: NEMA 4 , Ház típusa: Robbanásbiztos , IP besorolás: IP 66 , Max. Nyomás: 11.6 psi , Szükséges teljesítmény: 115V AC , szonda hossza: 5 1 / 4 " , Kapcsoló típusa: SPDT mikrokapcsoló , Típus: Tavasz
StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A
PLS2-PL2
Kétoldalas evező€162.16
B
PLS2-E-1-1
Lapátszint kapcsoló€690.63
C
PLS2-PL1
Egyoldalas lapát€178.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?