DWYER INSTRUMENTS Szintkapcsolók


Szűrő
erősítők: 4A , Test anyaga: Sárgaréz , A ház anyaga: Alumínium , úszó anyaga: Rozsdamentes acél , Fokozat: Grade 304 , IP besorolás: IP 66 , Max. Hőmérséklet: 200 fok. F , szonda hossza: 19 " , Temp. Hatótávolság: -4 fok. 220 fokig. F
StílusModellCsatlakozás méreteKapcsolat típusaA ház értékeléseHáz típusaMax. Nyomásteljesítmény KötelezőKapcsolótípusÁr (ÁFA nélkül)
A
TFLS-W11SR1
1 1/4", 3/4"MNPT, FNPTNEMA 4XIdőjárás-bizonyíték145 psig90-260V AC, 24V DCSPDT€1,557.49
B
PLS-W-S-1-0-0-0-0
1 1/4", 3/4"FNPTNEMA 4XIdőjárásálló, robbanásbiztos30 psig120V ACSPDT vagy opcionális DPDT bepattanó kapcsoló€825.36
C
L6EPB-BS-3-A
1 / 8 "MNPTIdőjárásálló, robbanásbiztos-200 psi-SPDT bepattanó kapcsoló€859.92
D
CLS2-W11RK1-019
3 / 4 "MNPTNEMA 4X--12 - 240 V AC / DCDPDT€1,216.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?