Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 szintkapcsoló, kapacitív | AC2CHU 2HME1

DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 szintkapcsoló, kapacitív

Raktáron
Tétel: AC2CHU Típus: CLS2-W11RK1-019Kereszthivatkozás: 2HME1
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
€1,216.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintkapcsoló
Csatlakozás mérete3 / 4 "
Kapcsolat típusaMNPT
Kapcsolat besorolása8A @ 120/230V AC, 30V DC
A ház értékeléseNEMA 4X
teljesítmény Kötelező12 - 240 V AC / DC
Szonda hossza19 "
KapcsolótípusDPDT
típusKapacitív

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.04
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)70.36
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: közelítés

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteKapcsolat típusaA ház értékeléseHáz típusaMax. Nyomásteljesítmény KötelezőKapcsolótípusÁr
DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Szintkapcsoló lapát | AC2CHJ 2HMD1 PLS-W-S-1-0-0-0-01 1/4", 3/4"FNPTNEMA 4XIdőjárásálló, robbanásbiztos30 psig120V ACSPDT vagy opcionális DPDT bepattanó kapcsoló€825.37
DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 szintkapcsoló, hangvilla | AC2CHV 2HME2 TFLS-W11SR11 1/4", 3/4"MNPT, FNPTNEMA 4XIdőjárás-bizonyíték145 psig90-260V AC, 24V DCSPDT€1,557.49
DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A szintkapcsoló, sárgaréz ház, SPDT kapcsoló | AH2CXM 25F334 L6EPB-BS-3-A1 / 8 "MNPTIdőjárásálló, robbanásbiztos-200 psi-SPDT bepattanó kapcsoló€859.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 szintkapcsoló, kapacitív
€1,216.26 /Mértékegység