Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 szintkapcsoló, hangvilla | AC2CHV 2HME2

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 szintkapcsoló, hangvilla

Raktáron
Tétel: AC2CHV Modell: TFLS-W11SR1Kereszthivatkozás: 2HME2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,576.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintkapcsoló
erősítők4A
Csatlakozás mérete1 1/4", 3/4"
Kapcsolat típusaMNPT, FNPT
Elektromos besorolás5A @ 230V AC
Ház befejezésePor bevonat
Ház anyagaAlumínium
A ház értékeléseNEMA 4X
Ház típusaIdőjárás-bizonyíték
Frekvencia60 Hz
Max. Nyomás145 psig
teljesítmény Kötelező90-260V AC, 24V DC
Szonda hossza19 "
KapcsolótípusSPDT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9025
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)70.36
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8536507000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: közelítés

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteKapcsolat típusaA ház értékeléseHáz típusaMax. Nyomásteljesítmény KötelezőKapcsolótípusÁr
DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Szintkapcsoló lapát | AC2CHJ 2HMD1 PLS-W-S-1-0-0-0-01 1/4", 3/4"FNPTNEMA 4XIdőjárásálló, robbanásbiztos30 psig120V ACSPDT vagy opcionális DPDT bepattanó kapcsoló€835.77
DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 szintkapcsoló, kapacitív | AC2CHU 2HME1 CLS2-W11RK1-0193 / 4 "MNPTNEMA 4X--12 - 240 V AC / DCDPDT€1,231.50
DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A szintkapcsoló, sárgaréz ház, SPDT kapcsoló | AH2CXM 25F334 L6EPB-BS-3-A1 / 8 "MNPTIdőjárásálló, robbanásbiztos-200 psi-SPDT bepattanó kapcsoló€968.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 szintkapcsoló, hangvilla
€1,576.69 /Mértékegység