A Dwyer Instruments L6EPB-BS-3-A Flotect szintkapcsoló a tartályban vagy tartályban lévő folyadék szintjének érzékelésére és szabályozására szolgál. Egy lebegő tárgyból (úszóból) áll, amely egy kapcsolószerkezethez van csatlakoztatva. Ahogy a folyadék szintje emelkedik vagy csökken, az úszó ennek megfelelően felfelé vagy lefelé mozog.
Jellemzők:
- A Dwyer Instruments L6EPB-BS-3-A Flotect szintkapcsolójának szivárgásmentes alsó része rúdkészletből van megmunkálva a fokozott tartósság és megbízhatóság érdekében.
- Rugalmas rögzítési lehetőségeket biztosít az oldalfalakra történő egyszerű felszereléshez vagy közvetlen pólóként, amely külső úszókamraként szolgál.
- Ez az egység 303-as rozsdamentes acél, időjárásálló és robbanásbiztos testtel rendelkezik, így alkalmas kültéri használatra.
- Cserélhető elektromos szerelvénnyel rendelkezik az egyszerű karbantartás érdekében, így nincs szükség a folyamat leállítására a csere során.
- Ez a Dwyer Flotect mini méretű áramláskapcsoló nagy pontossággal rendelkezik, és kevesebb, mint 1/2 hüvelyk (12 mm) szintváltozásra érzékeny, és precíz folyadékszint-figyelést biztosít.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a folyadékszint-kapcsoló maximális üzemi hőmérséklete?
A. A Dwyer Instruments L6EPB-BS-3-A Flotect szintkapcsolója akár 200 F-os hőmérsékletet is képes kezelni.
K. Használható-e folyadékszint-kapcsoló magas és alacsony folyadékszinthez is?
V. Igen, a folyadékszint-kapcsolók beállíthatók a magas és az alacsony folyadékszint észlelésére is, lehetővé téve a folyadékszintek meghatározott tartományon belüli szabályozását és monitorozását.
K. Hogyan van bekötve vagy csatlakoztatva a folyadékszint-kapcsoló a rendszerben?
V. A folyadékszint-kapcsolók elektromos érintkezőkkel rendelkeznek, amelyek vezérlőpanelhez, reléhez vagy más elektromos eszközökhöz csatlakoztathatók.